KANT-TWIST K045TD T-kiinnike, ulokemuotoilu, sinkitty, 4-1/2 tuuman aukko | AB7JYT 23N373 / 415

KANT-TWIST K045TD T-puristin, ulokemuotoilu, sinkitty, 4-1/2 tuuman aukko

Tuote: AB7JYT Malli: K045TDRistiviite: 23N373 / 415

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Alasin materiaaliKuparoitu teräs
Kehon viimeistelySinkitty
Rungon materiaaliTeräs
Kiristyspaine1700 lb
Maks. Avaaminen4-1 / 2 "
Kurkun syvyys3.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K045TD -kannatinpidike, jossa on vapaasti kelluva leuan muotoilu epäsäännöllisten pintojen säätämiseksi
    • Poistaa vääristymät tai vääntymisen kiristettäessä työkappaleita ja tarjoaa 4: 1 puristussuhteen
    • Kuparipinnoitus hitsaustoimintoja varten
    • Sisäänrakennettu pyälletty, sileä ja V-aukko pyöreän kannan pitämiseen
    • Ei kävele keskustaan
    • Weaver-kahva tarjoaa mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K025TD ulokepuristin, syvä kurkku, T-kahva, 2-1/2 tuuman leuan leveys | AB7JYR 23N372 / 407 K025TD1-13 / 16 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K060TD T -kiinnike, ulokemuotoilu, syvä kurkku, 6 tuuman aukko | AB7JYU 23N374 / 421 K060TD5.5 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K100TD T puristin, 10 tuuman aukko, 3500 lb puristuspaine | AB7JYV 23N375 / 435 K100TD7"€277.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K045TD T-puristin, ulokemuotoilu, sinkitty, 4-1/2 tuuman aukko