Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K045TPDW Vipupuristin, ulokerakenne, 4.5 tuuman leukaaukko | CD8YQQ

KANT-TWIST K045TPDW-vipupuristin, ulokerakenne, 4.5 tuuman leuan aukko

Varastossa
Tuote: CD8YQQ Malli: K045TPDW
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
€76.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima1700 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1 / 4 "x 3"
Maks. Leuan avaaminen4-1 / 2 "
Avaa leveys6-3 / 4 "
Kokonaispituus8 1 / 4 "
Paksuus1-7 / 8 "
Kurkun syvyys2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kantokierre K045TPDW -vipapidike ulokerakenteella vääntymien ja vääristymien poistamiseksi
    • Pystyy pitämään ja kiinnittämään esineitä tiukasti sisäänpäin kohdistamalla painetta
    • Ihanteellinen hiontaan, kirvesmiehen, pistehitsaukseen, poraukseen, puun ja metallin työstöön
    • Weaver-kahvan muotoilu parantaa tarttuvuutta ja sallii 4.5 tuuman aukon
    • 4: 1 puristussuhde ja No-Mar pyöreät tasaiset tyynyt takaavat hienon ja pehmeän viimeistelyn
    • Kuparoidut ruuvit, leuat ja kahvat antavat antibakteerisia ominaisuuksia ja erinomaisen johtavuuden
    • Sisältää vapaasti kelluvat leuat epätasaiselle pinnalle sopeutumiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K010TPW No-Mar Pyöreä Litteä Pad Lever Clamp, 1 tuuman Leuan aukko | CD8YNX K010TPW350 paunaa.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K020TPW puristin, 2 tuuman leukaaukko, No-Mar pyöreät tasaiset tyynyt, T-kahva | CD8YPD K020TPW800 paunaa.1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K025TPDW ulokepuristin, No-Mar Pyöreät tasaiset pehmusteet, 2.5 tuuman leukaaukko | CD8YPR K025TPDW700 paunaa.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€52.21
KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip ulokepuristin, 3 tuuman leukaaukko | CD8YPV K030TPW1500 paunaa.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K045TPDW-vipupuristin, ulokerakenne, 4.5 tuuman leuan aukko
€76.31 / yksikkö