KANT-TWIST K020TPW puristin, 2 tuuman leukaaukko, No-Mar pyöreät tasaiset tyynyt, T-kahva | CD8YPD

KANT-TWIST K020TPW puristin, 2 tuuman leuan aukko, No-Mar pyöreät tasaiset pehmusteet, T-kahva

Tuote: CD8YPD Malli: K020TPW

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima800 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1/8" x 1-3/4"
Maks. Leuan avaaminen2"
Avaa leveys3-1 / 4 "
Kokonaispituus4 1 / 2 "
Paksuus1-3 / 8 "
Kurkun syvyys1-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K020TPW -kiinnitin on ihanteellinen esineiden tiukka kiinnittämiseen ja pitämiseen yhdessä sisäänpäin kohdistuvan paineen avulla
    • Mukana kuparipinnoitetut ruuvit, leuat ja kahvat antavat antibakteerisia ominaisuuksia ja erinomaisen johtavuuden
    • Weaver-kahva takaa erinomaisen tarttuvuuden ja 2 tuuman leveän leuka-aukon
    • Sisältää ulokerakenteen, joka eliminoi työkappaleiden vääntymät
    • Konfiguroitu vapaasti säädettävillä kelluvilla leuilla epätasaisille pinnoille
    • Varustettu sileällä, rypytetyllä ja V-uralla pyöreän varaston pitämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K010TPW No-Mar Pyöreä Litteä Pad Lever Clamp, 1 tuuman Leuan aukko | CD8YNX K010TPW350 paunaa.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K025TPDW ulokepuristin, No-Mar Pyöreät tasaiset pehmusteet, 2.5 tuuman leukaaukko | CD8YPR K025TPDW700 paunaa.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€52.21
KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip ulokepuristin, 3 tuuman leukaaukko | CD8YPV K030TPW1500 paunaa.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K045TPDW Vipupuristin, ulokerakenne, 4.5 tuuman leukaaukko | CD8YQQ K045TPDW1700 paunaa.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-7 / 8 "2-1 / 4 "€76.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K020TPW puristin, 2 tuuman leuan aukko, No-Mar pyöreät tasaiset pehmusteet, T-kahva