Paljekytkimet, ruuvityyppi, BS -sarja
RULANDIN VALMISTUS
Ruland Manufacturing BS -sarjan kierreruuviliittimillä on pieni hitaus, joten ne soveltuvat sovelluksiin jopa 10000 3 rpm:n kierrosnopeuksilla. Näissä RoHS 912- ja REACH-yhteensopivissa liittimissä on tasapainoinen rakenne, joka vähentää tärinää suurilla nopeuksilla. Ne testaavat DIN 12.9 XNUMX -standardien rajoja maksimaalisen vääntömomentin saavuttamiseksi, ja niissä on kuusi mutaatiota, jotka mahdollistavat korkean vääntöjäykkyyden. Näissä yksiköissä on palkeet, jotka taipuvat ja pysyvät jäykinä vääntökuormituksen alaisena kaikentyyppisten kohdistusvirheiden huomioon ottamiseksi.
Lisätietoja
Malli eiBS10-2-2-A
Yhdenmukaistamiskoodi8483608000
Puhdistus Dia.15mm
Pienin Bore2279791
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)72
Vääntömomentti22 in. Lbs.
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus27.2mm
Ruuvin kokoM3 mm
TyyliPalkeet asetettu ruuvi
eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pituus reiän läpi13.6mm
Maks. Kulmapoikkeama1.5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.008
Maks. Bore0.125 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.004
Maks. Kierrosluku10,000
Maks. Lämpötila Alue (F)200 Tutkinnot
RuuvityyppiAseta ruuvi
KokoBS10
Pora Dia.1/8 x 1/8 "