Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABELSCHLEPP 0180.15 MB2 Asennusteline Microtrack(tm) Leveys 23mm | AB9AVQ 2ATE7

KABELSCHLEPP 0180.15 MB2 Asennusteline Microtrack(tm) Leveys 23mm

Varastossa
Tuote: AB9AVQ Malli: 0180.15 MB2Ristiviite: 2ATE7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Ontelon korkeus0.59 "/ 15 mm
Ontelon leveys0.59 "/ 15 mm
PoikkitankomateriaaliNylon
Korkeus0.71 "/ 18 mm
Linkki Link Pitchiin0.71 "/ 18 mm
Ulkopuolinen leveys0.91 "/ 23 mm
Tyyliavoin
TyyppiMicrotrack (TM) Mini Nylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.8
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.31
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOntelon korkeusOntelon leveysKorkeusPituusLinkki Link PitchiinUlkopuolinen leveysTyyppiHinta
KABELSCHLEPP S0650.1 MB4 Asennusteline Varitrak (r) Stee 30mml | AB9ATT 2ARY7 S0650.1 MB4--1.97 "/ 50 mm0.39ft.-1.18 "/ 30 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel€24.03
KABELSCHLEPP S0950 MB4 Asennusteline Varitrak (r) Teräs 55mm | AB9ATU 2ARY8 S0950 MB4--2.68 "/ 68 mm0.52ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel€59.30
KABELSCHLEPP S1250 MB4 Asennusteline Varitrak (r) Teräs 55mm | AB9ATV 2ARY9 S1250 MB4--3.7 "/ 94 mm0.66ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel€80.68
KABELSCHLEPP S1800 MB4 Kiinnityssarja Varitrak (r) Teräs 60mm | AB9ATW 2ARZ1 S1800 MB4--5.51 "/ 140 mm0.92ft.-2.36 "/ 60 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel€168.12
KABELSCHLEPP 0130.10 MB2 Asennusteline Microtrack(tm) Leveys 16mm | AB9AVM 2ATE4 0130.10 Mt20.39 "/ 10 mm0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm0.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€4.99
KABELSCHLEPP 0130.20 MB2 Kiinnitysteline Mikroteline (tm) Leveys 26mm | AB9AVN 2ATE5 0130.20 Mt20.39 "/ 10 mm0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€4.84
KABELSCHLEPP 0130.40 MB2 Kiinnitysteline Mikrorata (tm) Leveys 46mm | AB9AVP 2ATE6 0130.40 Mt20.39 "/ 10 mm1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€4.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABELSCHLEPP 0180.15 MB2 Asennusteline Microtrack(tm) Leveys 23mm
€5.29 / yksikkö