KABELSCHLEPP S1800 MB4 Kiinnityssarja Varitrak (r) Teräs 60mm | AB9ATW 2ARZ1

KABELSCHLEPP S1800 MB4 Asennustelinesarja Varitrak(r) Teräs 60mm

Varastossa
Tuote: AB9ATW Malli: S1800 MB4Ristiviite: 2ARZ1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€168.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Korkeus5.51 "/ 140 mm
Pituus0.92ft.
Ulkopuolinen leveys2.36 "/ 60 mm
TyyppiVaritrak® R Heavy Duty Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOntelon korkeusOntelon leveysKorkeusPituusLinkki Link PitchiinUlkopuolinen leveysTyyppiHinta
KABELSCHLEPP S0650.1 MB4 Asennusteline Varitrak (r) Stee 30mml | AB9ATT 2ARY7 S0650.1 MB4--1.97 "/ 50 mm0.39ft.-1.18 "/ 30 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel€24.03
KABELSCHLEPP S0950 MB4 Asennusteline Varitrak (r) Teräs 55mm | AB9ATU 2ARY8 S0950 MB4--2.68 "/ 68 mm0.52ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel€59.30
KABELSCHLEPP S1250 MB4 Asennusteline Varitrak (r) Teräs 55mm | AB9ATV 2ARY9 S1250 MB4--3.7 "/ 94 mm0.66ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel€80.68
KABELSCHLEPP 0130.10 MB2 Asennusteline Microtrack(tm) Leveys 16mm | AB9AVM 2ATE4 0130.10 Mt20.39 "/ 10 mm0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm0.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€4.99
KABELSCHLEPP 0130.20 MB2 Kiinnitysteline Mikroteline (tm) Leveys 26mm | AB9AVN 2ATE5 0130.20 Mt20.39 "/ 10 mm0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€4.84
KABELSCHLEPP 0130.40 MB2 Kiinnitysteline Mikrorata (tm) Leveys 46mm | AB9AVP 2ATE6 0130.40 Mt20.39 "/ 10 mm1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€4.99
KABELSCHLEPP 0180.15 MB2 Asennusteline Microtrack(tm) Leveys 23mm | AB9AVQ 2ATE7 0180.15 Mt20.59 "/ 15 mm0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm-0.71 "/ 18 mm0.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€5.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABELSCHLEPP S1800 MB4 Asennustelinesarja Varitrak(r) Teräs 60mm
€168.12 / yksikkö