Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA P2031XSLL62641 Avaimeton kulunvalvontalukko Kil | AE9YTA 6NVN9

KABA P2031XSLL62641 Avaimeton kulunvalvontalukko Kil

Varastossa
Tuote: AE9YTA Malli: P2031XSLL62641Ristiviite: 6NVN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€928.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
hyväksyyVain PIN-koodi
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Syvyys3-3 / 16 "
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/2"
Tapahtuman tarkastuspolku1000
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiEi-kätevä
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus8 15 / 16 "
Sisäsyvyys2.25 "
Sisäkorkeus8.875 "
Sisäleveys3.25 "
IP-luokitus55
keyingKIL
NäppäimetPIN-käyttö
Salvan etukoko1-1 / 8 x 2-1 / 8 tuumaa
Salvan pituus1/2 tuumaa
MateriaaliTeräs
Maks. Käyttäjäkoodit100
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys2-3 / 16 "
Ulkopuolella8 15 / 16 "
Ulkopuolinen leveys3 5 / 16 "
Ajoitettu maahantuloraha2 sekuntia.
TyyppiGrade 1
SäänkestäväKyllä
Leveys3 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.716
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: E-PLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäleveysAkunOven paksuuskeyingMateriaaliAsennustyyliKäyttölämpötila alueUlkopuolellaHinta
KABA P2031BLL62641 Avaimeton kulunvalvontalukko Sfic | AE9YTB 6NVP0 P2031BLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"SFICTeräsLieriömäinen-31 - 151 astetta F8 15 / 16 "€896.52
KABA E5666BWL62641 Elektroninen lukitus Satiinikromi 20-painike | AH3FTD 31NG43 E5666BWL626413.187 "Jopa 120,000 sykliä1-3/4" to 2-1/4"-Kiinteä valettuUra-31 astetta 151 astetta F-etukotelo, -31 astetta - 130 astetta F-kotelo8.875 "€1,844.89
KABA E5086XSWL62641 Elektroninen lukitus Satiinikromi 20-painike AH3FTE 31NG44 E5086XSWL626413.375 "Jopa 100,000 sykliä1-3/4" to 2-1/4"-Kiinteä valettuUra-31 astetta 151 astetta F-etukotelo, -31 astetta - 130 astetta F-kotelo9.875 "€1,771.56
KABA E5731BWL62641 Elektroninen lukitus Satiinikromi 20-painike | AH3FTF 31NG45 E5731BWL626413.187 "Jopa 120,000 sykliä1-3/8" to 2-1/4"-Kiinteä valettuLieriömäinen-31 astetta 151 astetta F-etukotelo, -31 astetta - 130 astetta F-kotelo8.875 "€1,557.95
KABA E5731XSWL626-41 Elektroninen lukitus Satiinikromi 20 -painike AH3FTG 31NG46 E5731XSWL626-413.187 "Jopa 120,000 sykliä1-3/8" to 2-1/4"-Kiinteä valettuLieriömäinen-31 astetta 151 astetta F-etukotelo, -31 astetta - 130 astetta F-kotelo8.875 "€1,557.95
KABA E5067SWL62641 Elektroninen lukitus Satiinikromi 12-painike | AH3FTK 31NG49 E5067SWL626413.187 "Jopa 180,000 sykliä1-3/4" to 2-1/4"-Kiinteä valettuUra-31 astetta 151 astetta F-etukotelo, -31 astetta - 130 astetta F-kotelo8.875 "€1,210.10
KABA E5067XSWL626D41 Elektroninen lukitus Satiinikromi 12-painike | AH3FTL 31NG50 E5067XSWL626D413.187 "Jopa 180,000 XNUMX sykliä1-3/4" to 2-1/4"-Kiinteä valettuUra-31 astetta 151 astetta F-etukotelo, -31 astetta - 130 astetta F-kotelo8.875 "€1,210.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA P2031XSLL62641 Avaimeton kulunvalvontalukko Kil
€928.40 / yksikkö