KABA E5067SWL62641 Elektroninen lukitus Satiinikromi 12-painike | AH3FTK 31NG49

KABA E5067SWL62641 Elektroninen lukko, satiinikromi 12 painiketta

Varastossa
Tuote: AH3FTK Malli: E5067SWL62641Ristiviite: 31NG49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,210.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
upotussyvyysvaatimus2.75 "
AkunJopa 180,000 sykliä
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Tapahtuman tarkastuspolku9000
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys2.125 "
Sisäkorkeus8.875 "
Sisäleveys3.187 "
Salvan etukoko1"
Salvan pituus1"
MateriaaliKiinteä valettu
Maks. Käyttäjäkoodit100
AsennustyyliUra
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 astetta 151 astetta F-etukotelo, -31 astetta - 130 astetta F-kotelo
Ulkosyvyys3-13 / 16 "
Ulkopuolella8.875 "
Ulkopuolinen leveys3.375 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha2 - 20 sek.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2436
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärkeimmät ohitusvaihtoehdot: Schlage vaihdettava ydin
    • Näppäimistön materiaali: Kiinteä metalli
    • Maks. Läheisyysalue: lukossa
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen
    • Alamerkki: E-PLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäleveysAkunOven paksuuskeyingMateriaaliAsennustyyliKäyttölämpötila alueUlkopuolellaHinta
KABA P2031XSLL62641 Avaimeton kulunvalvontalukko Kil | AE9YTA 6NVN9 P2031XSLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"KILTeräsLieriömäinen-31 - 151 astetta F8 15 / 16 "€928.40
KABA P2031BLL62641 Avaimeton kulunvalvontalukko Sfic | AE9YTB 6NVP0 P2031BLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"SFICTeräsLieriömäinen-31 - 151 astetta F8 15 / 16 "€896.52
KABA E5666BWL62641 Elektroninen lukitus Satiinikromi 20-painike | AH3FTD 31NG43 E5666BWL626413.187 "Jopa 120,000 sykliä1-3/4" to 2-1/4"-Kiinteä valettuUra-31 astetta 151 astetta F-etukotelo, -31 astetta - 130 astetta F-kotelo8.875 "€1,844.89
KABA E5086XSWL62641 Elektroninen lukitus Satiinikromi 20-painike AH3FTE 31NG44 E5086XSWL626413.375 "Jopa 100,000 sykliä1-3/4" to 2-1/4"-Kiinteä valettuUra-31 astetta 151 astetta F-etukotelo, -31 astetta - 130 astetta F-kotelo9.875 "€1,771.56
KABA E5731BWL62641 Elektroninen lukitus Satiinikromi 20-painike | AH3FTF 31NG45 E5731BWL626413.187 "Jopa 120,000 sykliä1-3/8" to 2-1/4"-Kiinteä valettuLieriömäinen-31 astetta 151 astetta F-etukotelo, -31 astetta - 130 astetta F-kotelo8.875 "€1,557.95
KABA E5731XSWL626-41 Elektroninen lukitus Satiinikromi 20 -painike AH3FTG 31NG46 E5731XSWL626-413.187 "Jopa 120,000 sykliä1-3/8" to 2-1/4"-Kiinteä valettuLieriömäinen-31 astetta 151 astetta F-etukotelo, -31 astetta - 130 astetta F-kotelo8.875 "€1,557.95
KABA E5067XSWL626D41 Elektroninen lukitus Satiinikromi 12-painike | AH3FTL 31NG50 E5067XSWL626D413.187 "Jopa 180,000 XNUMX sykliä1-3/4" to 2-1/4"-Kiinteä valettuUra-31 astetta 151 astetta F-etukotelo, -31 astetta - 130 astetta F-kotelo8.875 "€1,210.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA E5067SWL62641 Elektroninen lukko, satiinikromi 12 painiketta
€1,210.10 / yksikkö