Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED31348689 Paloluokiteltu vanteen poistolaite satiinikromi

Varastossa
Tuote: AF2BWL Malli: QED31348689Ristiviite: 6PYC4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu laitteesta
sylinteriEi
Syvyys2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Korkeus6.25 "
NäppäimetEi
Arvosana1
TyyppiPaloluokiteltu vanteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.96
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QED31148689 Rim-hex Dogging Exit Device Satin Chrome | AF2BWK 6PYC3 QED31148689Rim Hex Dogging€313.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED31348689 Paloluokiteltu vanteen poistolaite satiinikromi
€406.14 / yksikkö