Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED31148689 Rim-hex Dogging Exit Device Satin Chrome

Varastossa
Tuote: AF2BWK Malli: QED31148689Ristiviite: 6PYC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu laitteesta
sylinteriEi
Syvyys2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Korkeus6.25 "
NäppäimetEi
Arvosana1
TyyppiRim Hex Dogging

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.932
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QED31348689 Paloluokiteltu vanteen poistolaite satiinikromi | AF2BWL 6PYC4 QED31348689Paloluokiteltu vanteen€406.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED31148689 Rim-hex Dogging Exit Device Satin Chrome
€335.83 / yksikkö