Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QDC313NC689QS Oven sulkija umpikujaan pito auki L 12 tuumaa | AC3URW 2WHG6

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC313NC689QS Oven suljin Dead Stop Pidä auki L 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3URW Malli: QDC313NC689QSRistiviite: 2WHG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varsi tyyppiSäännöllinen
Lähempi suorituskykyNormaali tulli
Lähempänä tyyppiäUmpikuja
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus2.625 "
Asunnon pituus9 13 / 16 "
Kotelon leveys3.187 "
Maks. Oven avaaminen180 Tutkinnot
AsennustyyliTri-Pack Standard

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiHinta
K2 KAUPPALAITTEISTO QDC311NC689 Oven sulkija ei pidä auki L 9 3/16 tuumaa | AC3URP 2WHF9 QDC311NC689Tri pakattu€195.90
K2 KAUPALAITTEISTO QDC312NC689QS Oven sulkimen pito auki L 9 13/16 tuumaa | AC3URR 2WHG2 QDC312NC689QSStandardi€232.71
K2 KAUPPALAITTEISTO QDC314NC689QS Oven sulkija umpikujaan pito auki 9 13/16 | AC3URV 2WHG5 QDC314NC689QSUmpikujaan€349.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC313NC689QS Oven suljin Dead Stop Pidä auki L 12 tuumaa
€272.13 / yksikkö