DAYTON 55JJ50 Centrifugal Pump, 5 hp, 208-240/480VAC, 2 1/2 Inch, 2 Inch Intake and Disch | CR2YLV

DAYTON 55JJ50 keskipakopumppu, 5 hv, 208-240/480 VAC, 2 1/2 tuumaa, 2 tuumaa imu- ja levy

Varastossa
Tuote: CR2YLV Malli: 55JJ50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,484.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55JJ50 keskipakopumppu, 5 hv, 208-240/480 VAC, 2 1/2 tuumaa, 2 tuumaa imu- ja levy
€2,484.29 / yksikkö