Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QDC212F689QS Oven sulkimen pito auki L 12 tuumaa | AC3URQ 2WHG1

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC212F689QS Ovensulkimen pito auki L 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3URQ Malli: QDC212F689QSRistiviite: 2WHG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varsi tyyppiStandardi
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäPidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus2.5 "
Asunnon pituus12 "
Kotelon leveys3.187 "
Maks. Oven avaaminen180 Tutkinnot
AsennustyyliTri-Pack Standard

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.54
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiHinta
K2 KAUPPALAITTEISTO QDC211F689QS Oven sulkija, ei pidä auki L 12 tuumaa | AC3URN 2WHF8 QDC211F689QSTri pakattu€275.22
K2 KAUPPALAITTEISTO QDC213F689QS Oven sulkija umpikujaan L 12 tuumaa | AC3URU 2WHG4 QDC213F689QSUmpikujaan€271.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC212F689QS Ovensulkimen pito auki L 12 tuumaa
€217.38 / yksikkö