K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Eristyslevy Psa Takaisin 36 x 48 x 1/2 Tuumaa AD9ZKW 4VZR5

K-FLEX USA 6RSXG3X4048 eristyslevy Psa takaosa 36 x 48 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9ZKW Malli: 6RSXG3X4048Ristiviite: 4VZR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€77.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysarkki
Noin "R" -arvo2
Noin R-kerroin2
VäriMusta
Käytettäväksi päälläKanavat, säiliöt ja alukset
Materiaalielastomeeriset
Arkin koko36 "x 48"
Temp. alue-297 - 220 astetta F
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.06
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinPaksuusHinta
K-FLEX USA 6RSX3X4048 Eristyslevy 36 x 48 x 1/2 tuumaa | AC8ZPV 3F414 6RSX3X404821 / 2 "€36.17
K-FLEX USA 6RSX3X4068 Eristysarkki 36 x 48 x 3/4 tuumaa | AC8ZPW 3F415 6RSX3X406833 / 4 "€54.18
K-FLEX USA 6RSX3X4100 -eristysarkki 36 x 48 x 1 tuumaa | AC8ZPX 3F416 6RSX3X410041"€67.52
K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Eristyslevy Psa Takaisin 36 x 48 x 3/4 Tuumaa | AD9ZKX 4VZR6 6RSXG3X406833 / 4 "€93.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 6RSXG3X4048 eristyslevy Psa takaosa 36 x 48 x 1/2 tuumaa
€77.75 / yksikkö