Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K-FLEX USA 6RSX3X4068 Eristysarkki 36 x 48 x 3/4 tuumaa | AC8ZPW 3F415

K-FLEX USA 6RSX3X4068 eristelevy 36 x 48 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8ZPW Malli: 6RSX3X4068Ristiviite: 3F415
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
€54.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysarkki
Noin "R" -arvo3
Noin R-kerroin3
VäriMusta
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Materiaalielastomeeriset
Arkin koko36 "x 48"
Temp. alue-297 - 220 astetta F
Paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4985
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3921135000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinPaksuusHinta
K-FLEX USA 6RSX3X4048 Eristyslevy 36 x 48 x 1/2 tuumaa | AC8ZPV 3F414 6RSX3X404821 / 2 "€36.17
K-FLEX USA 6RSX3X4100 -eristysarkki 36 x 48 x 1 tuumaa | AC8ZPX 3F416 6RSX3X410041"€67.52
K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Eristyslevy Psa Takaisin 36 x 48 x 1/2 Tuumaa AD9ZKW 4VZR5 6RSXG3X404821 / 2 "€77.75
K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Eristyslevy Psa Takaisin 36 x 48 x 3/4 Tuumaa | AD9ZKX 4VZR6 6RSXG3X406833 / 4 "€93.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 6RSX3X4068 eristelevy 36 x 48 x 3/4 tuumaa
€54.18 / yksikkö