Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K-FLEX USA 6RSX3X4100 -eristysarkki 36 x 48 x 1 tuumaa | AC8ZPX 3F416

K-FLEX USA 6RSX3X4100 eristysarkki 36 x 48 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8ZPX Malli: 6RSX3X4100Ristiviite: 3F416
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
€67.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysarkki
Noin "R" -arvo4
Noin R-kerroin4
VäriMusta
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Materiaalielastomeeriset
Arkin koko36 "x 48"
Temp. alue-297 - 220 astetta F
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3921135000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinPaksuusHinta
K-FLEX USA 6RSX3X4048 Eristyslevy 36 x 48 x 1/2 tuumaa | AC8ZPV 3F414 6RSX3X404821 / 2 "€36.17
K-FLEX USA 6RSX3X4068 Eristysarkki 36 x 48 x 3/4 tuumaa | AC8ZPW 3F415 6RSX3X406833 / 4 "€54.18
K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Eristyslevy Psa Takaisin 36 x 48 x 1/2 Tuumaa AD9ZKW 4VZR5 6RSXG3X404821 / 2 "€77.75
K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Eristyslevy Psa Takaisin 36 x 48 x 3/4 Tuumaa | AD9ZKX 4VZR6 6RSXG3X406833 / 4 "€93.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 6RSX3X4100 eristysarkki 36 x 48 x 1 tuumaa
€67.52 / yksikkö