Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 713119 takapaneelin poikkipeilikiinnikesarja | AF7HUD 21DJ32

VELVAC 713119 Takapaneelin Crossview peilin kiinnikesarja

Varastossa
Tuote: AF7HUD Malli: 713119Ristiviite: 21DJ32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakapaneelin poikkipeilikiinnikesarja
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
VELVAC 712647 takapaneelin poikkipeilikiinnikesarja | AF7HUB 21DJ30 712647HopeaTakapaneelin poikkipeilikiinnikesarja€86.52
VELVAC 713118 takapaneelin poikkipeilikiinnikesarja | AF7HUC 21DJ31 713118ValkoinenTakapaneelin poikkipeilikiinnikesarja€101.27
VELVAC 713120 Takapaneelin poikkipeili | AF7HUE 21DJ33 713120ValkoinenTakapaneelin poikkipeili€139.35
VELVAC 713752 Takapaneelin poikkipeilikiinnikesarja | AF7HUH 21DJ36 713752HopeaTakapaneelin poikkipeilikiinnikesarja€118.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 713119 Takapaneelin Crossview peilin kiinnikesarja
€159.30 / yksikkö