K-FLEX USA 6FAB15100 -FLEX USA Melunvaimennin, 59 tuuman leveys, 78 tuuman pituus, 0.75 melunvaimennuskerroin | CV4MDD 45AR22

K-FLEX USA 6FAB15100 -FLEX USA Melunvaimennin, 59 tuuman leveys, 78 tuuman pituus, 0.75 melunvaimennuskerroin

Varastossa
Tuote: CV4MDD Malli: 6FAB15100Ristiviite: 45AR22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMeluvaimennin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.445
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 6FAB15100 -FLEX USA Melunvaimennin, 59 tuuman leveys, 78 tuuman pituus, 0.75 melunvaimennuskerroin
€146.07 / yksikkö