Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. PL398 valettu kuminen kelluva 10 tuuman x 4 tuuman puukahva | AH8DRU 38LY47

KRAFT TOOL CO. PL398 valettu kumiuimuri 10 tuumaa x 4 tuumaa puukahva

Varastossa
Tuote: AH8DRU Malli: PL398Ristiviite: 38LY47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu kumiuimuri
taustaAlumiini
KahvaPuu
Kahva Dia.1-1/4
kahvan pituus7.25
Pituus10 "
MateriaaliKumi
Paksuus5/8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alumiinitaustainen, tiheä, karkeaksi valettu kumityyny

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. PL398 valettu kumiuimuri 10 tuumaa x 4 tuumaa puukahva
€27.44 / yksikkö