Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT TB 03 Jousivedettävä työkalutasapainotin, kaapelin pituus 6 jalkaa, kelan halkaisija 4 tuumaa | AY9WWW

REELCRAFT TB 03 jousivedettävä työkalun tasapainotin, kaapelin pituus 6 jalkaa, kelan halkaisija 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AY9WWW Malli: TB 03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Kaapelin pituus6ft.
LuokkaKeskitaso
Kuormitusalueet1.5 - 3 lbs
Maks. Lämpötila150 astetta F.
Ratchet_LockEi
Paino1 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

,Työkalujen tasapainottimet tekevät työkaluista lähes painottomia, mikä vähentää käyttäjän väsymistä. Reelcraftin työkalujen tasapainottimet parantavat myös turvallisuutta ja ergonomiaa ja auttavat estämään työkalujen vahingossa putoamisen, mikä vähentää työkalujen vaurioita. Listatut kaapelipituudet ovat "aktiivisia" tai "toimivia" kaapeleita. Mukana turvatyökalun pidike ja kaapelin pysäytin., , ,Tasapainottaa kokoonpanotyökalujen painoa tehden niistä lähes painottomiksi., ,Lisää tuottavuutta pitämällä työkalut paikoillaan välitöntä käyttöä varten mahdollisimman pienellä käyttäjän liikkeellä., ,Vähentää työkalujen vaurioita estämällä työkaluja vahingossa joutumasta pudonnut., ,Vähentää käyttäjän väsymystä ja parantaa turvallisuutta ja ergonomiaa., ,

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT TB 03 jousivedettävä työkalun tasapainotin, kaapelin pituus 6 jalkaa, kelan halkaisija 4 tuumaa
€116.26 / yksikkö