Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY M25-G -varoitus vaaleanvihreä magneettiremmillä | AC8AFT 39F073

K E SAFETY M25-G Vaaleanvihreä varoitus magneettihihnalla

Varastossa
Tuote: AC8AFT Malli: M25-GRistiviite: 39F073

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkilökohtainen varoitus / turvavalo
korinvärisetVihreä
Rungon materiaaliMuovi
VäriVihreä
Syvyys3.5
Halkaisija3"
Vilkkuu minuutissa120
Korkeus2
Vaaka-akselin kiertokiinteä
KoteloABS
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluKolmio
Lens MaterialAkryyli
AsennusMagneettinen
Virtalähde(2) AA-paristot (eivät sisälly toimitukseen)
ArvosanaIP65
Pystyakselin kiertokiinteä
Leveys3.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArvosanakorinvärisetVäriLeveysSyvyysHalkaisijaKoteloLinssisuunnitteluHinta
KE SAFETY M25-B -varoitus vaaleansininen magneettihihnalla AC8AFP 39F070 M25-BIP65sininensininen3.253.53"ABSKolmio€71.90
KE SAFETY M25-A -varoitusvalo, keltainen magneettihihnalla AC8AFQ 39F071 M25-AIP65KeltainenKeltainen3.253.53"ABSKolmio€67.82
KE SAFETY M25-R -varoitus vaaleanpunainen magneettihihnalla | AC8AFR 39F072 M25-RIP65punainenpunainen3.253.53"ABSKolmio€67.82
KE SAFETY M26-B -varoitus vaaleansininen pyöreä 16 LED | AC8AFU 39F074 M26-BIP66sininensininen3.753.753.5 "polykarbonaattiKupoli€47.30
KE SAFETY M26-R -varoitusvalo punainen pyöreä 16 LED | AC8AFV 39F075 M26-RIP66punainenpunainen3.753.753.5 "polykarbonaattiKupoli€45.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY M25-G Vaaleanvihreä varoitus magneettihihnalla
€68.79 / yksikkö