Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY M26-R -varoitusvalo punainen pyöreä 16 LED | AC8AFV 39F075

K E SAFETY M26-R varoitusvalo punainen pyöreä 16 LED

Varastossa
Tuote: AC8AFV Malli: M26-RRistiviite: 39F075

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkilökohtainen varoitus / turvavalo
korinvärisetpunainen
Rungon materiaaliMuovi
Väripunainen
Nykyinen piirretty0.25 A vaihtovirta
Syvyys3.75
Halkaisija3.5 "
Vilkkuu minuutissa120
Korkeus2
Vaaka-akselin kiertokiinteä
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä15,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluKupoli
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusMagneettinen
Käyttölämpötila.0-50 astetta C
Virtalähde(2) AA-paristot (eivät sisälly toimitukseen)
ArvosanaIP66
Pystyakselin kiertokiinteä
Leveys3.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pyöreä 22 LED-varoitus- / turvavalo. Hyvä näkyvyys, pitkä akun kesto, säänkestävä, salama tai pyörivä kuvio, magneettinen pohja, valokenno

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArvosanakorinvärisetVäriLeveysSyvyysHalkaisijaKoteloLinssisuunnitteluHinta
KE SAFETY M25-B -varoitus vaaleansininen magneettihihnalla AC8AFP 39F070 M25-BIP65sininensininen3.253.53"ABSKolmio€71.90
KE SAFETY M25-A -varoitusvalo, keltainen magneettihihnalla AC8AFQ 39F071 M25-AIP65KeltainenKeltainen3.253.53"ABSKolmio€67.82
KE SAFETY M25-R -varoitus vaaleanpunainen magneettihihnalla | AC8AFR 39F072 M25-RIP65punainenpunainen3.253.53"ABSKolmio€67.82
KE SAFETY M25-G -varoitus vaaleanvihreä magneettiremmillä | AC8AFT 39F073 M25-GIP65VihreäVihreä3.253.53"ABSKolmio€68.79
KE SAFETY M26-B -varoitus vaaleansininen pyöreä 16 LED | AC8AFU 39F074 M26-BIP66sininensininen3.753.753.5 "polykarbonaattiKupoli€47.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY M26-R varoitusvalo punainen pyöreä 16 LED
€45.70 / yksikkö