Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY KE-FL45-taskulamppu akun osoittimen rautateillä AC8AFW 39F076

K E SAFETY KE-FL45 Taskulamppu akun ilmaisimella

Varastossa
Tuote: AC8AFW Malli: KE-FL45Ristiviite: 39F076

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkilökohtainen varoitus / turvavalo
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika1.5 hr.
Akun kokoD
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys200m
korinvärisetsininen
Rungon halkaisija5.5 "
Rungon materiaaliMuovi
Syvyys12.01
Taskulampun luokkaTaktinen
Korkeus3.23
Vaaka-akselin kiertokiinteä
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus8.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea
Lumens130
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho130
Paristojen määrä2
Käyntiaika korkeassa asetuksessa1.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Pystyakselin kiertokiinteä
Veden tunkeutumisluokitusIPX6
Paino paristoilla10.00 oz.
Leveys3.23

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.2
Laivan pituus (cm)30.51
Laivan leveys (cm)8.2
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Rautatieliikenteen hyväksymä LED-taskulamppu akun osoittimella. Tämä taskulamppu antaa sinulle myös mahdollisuuden käyttää 4 (AA) tai 2 D paristoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkun palamisaikaSäteen etäisyysLumensSuurin lumenia tehoKäyntiaika korkeassa asetuksessaKytkimen tyyppiVeden tunkeutumisluokitusHinta
KE SAFETY KE-FL40 Taskulamppu 60 Lumen LED | AC8AHM 39F126 KE-FL407.6 "25 hr.100m10010025 hr.SLIDEIP44€17.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY KE-FL45 Taskulamppu akun ilmaisimella
€33.40 / yksikkö