Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY KE-FL40 Taskulamppu 60 Lumen LED | AC8AHM 39F126

K E SAFETY KE-FL40 Taskulamppu 60 Lumen LED

Varastossa
Tuote: AC8AHM Malli: KE-FL40Ristiviite: 39F126

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätaskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika25 hr.
Akun kokoD
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys100m
korinvärisetMusta ja oranssi
Rungon halkaisija5.25 "
Rungon materiaaliMuovi
Syvyys2.5
Taskulampun luokkaTaktinen
Korkeus8
Vaaka-akselin kiertokiinteä
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus7.6 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea
Lumens100
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho100
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti6624cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa25 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiSLIDE
Pystyakselin kiertokiinteä
Veden tunkeutumisluokitusIP44
Paino paristoilla13.50 oz.
Leveys2.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: FL40 on kevyt ja sen käyttöaika on yli 40 tuntia 2 D-kennoparistolla. Se on vedenkestävä ja kestävä iskunkestävällä muovilla, joka pystyy selviytymään seitsemästä jalka-pudotuksesta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkun palamisaikaSäteen etäisyysLumensSuurin lumenia tehoKäyntiaika korkeassa asetuksessaKytkimen tyyppiVeden tunkeutumisluokitusHinta
KE SAFETY KE-FL45-taskulamppu akun osoittimen rautateillä AC8AFW 39F076 KE-FL458.75 "1.5 hr.200m1301301.5 hr.NappiIPX6€33.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY KE-FL40 Taskulamppu 60 Lumen LED
€17.35 / yksikkö