JUSTRITE TF12755 HPLC Turvallinen hävityssäiliö, 5 gallona, ​​Ptfe, valkoinen | AB4LFV JCNTF12755

JUSTRITE TF12755 HPLC-turvallinen hävityssäiliö, 5 gallonaa, Ptfe, valkoinen

Varastossa
Tuote: AB4LFV Malli: TF12755Ristiviite: JCNTF12755

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,247.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHPLC-jätepurkki
Koko5 gal.
VäriValkoinen
VäriperheLäpinäkyvä valkoinen
Irrota materiaalipolypropeeni
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko3.65 "
SuodatinmateriaaliHiili
AsennustyyppiPikakytkentä
Liekinsammuttimen materiaaliRuostumaton teräs
Korkeus20 "
Materiaalipolyeteeni
Ei sisällyLetkut
Liitosten lukumäärä2
Dia ulkopuolella.12 "
TiivistemateriaaliPTFE
MuotoPyöreä
Putki sisäpuolella Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi39233090900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite TF12755 HPLC:n turvahävityssäiliötä käytetään laboratorioissa ja tieteellisissä tiloissa tehokkaan nestekromatografian (HPLC) prosessien aikana syntyneen jätteen turvalliseen hävittämiseen kemiallisten seosten komponenttien erottamiseksi, tunnistamiseksi ja kvantifiointiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on helppo ON-OFF-mekanismi, joka mahdollistaa tölkin irrottamisen prosessista ilman vuotoja, tippumista tai höyryn vapautumista. Kun säiliö on irrotettu, se suljetaan automaattisesti roiskeiden estämiseksi.
  • Tässä turvapurkissa on venttiilillä varustetut pikakatkaisuliittimet, jotka sulkeutuvat automaattisesti irrotettaessa höyryn tai nesteen vapautumisen estämiseksi.
  • Siinä on läpikuultava väri, jonka avulla voit tarkistaa nesteen tason yhdellä silmäyksellä, mikä tarjoaa helpon näkyvyyden sisällön seurantaa varten.
  • Tässä turvapurkissa on helposti kannettava kahva, jossa on kiinteän asennon salpa, joka pitää jousikuormitetun kannen auki, mikä helpottaa kaatamista hävityksen aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Justrite TF12755 HPLC -turvallinen hävitystölkki räjähdyssuojattu?

V. Tässä turvapurkissa on jousikuormitteinen, tiivistetty kansi, joka aukeaa automaattisesti räjähdyksen estämiseksi ja varmistaa paineen säätelyn varastoinnin ja hävittämisen aikana.

K. Minkä tyyppistä suodatinta tässä turvatölkkissä käytetään?

V. Sen mukana tulee kyky hallita hajuja yhdistävän / hiilisuodattimen avulla, mikä varmistaa turvallisemman ja miellyttävämmän työympäristön.

K. Onko Justrite TF12755 HPLC -turvallista hävittämistä turvallista käyttää haihtuvia aineita käsiteltäessä?

V. Se on varustettu integroidulla liekinsammuttimella ja paineenalennusjärjestelmällä, mikä parantaa yleistä turvallisuutta käsiteltäessä haihtuvia aineita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki sisäpuolella Dia.KokoTäytä kaatoreiän kokoAsennusmateriaaliKorkeusO-renkaan materiaaliDia ulkopuolella.MuotoHinta
JUSTRITE 12160 HPLC Turvallinen hävityssäiliö, 1 gallona, ​​Edpm | AB4LFK JCN12160WH 12160-1 gal.1.45 "polypropeeni12.75 "-7.75 "Soikea€460.50
JUSTRITE BY12752 Hävitysturvallinen tölkki, 2 gallonaa, Ptfe ja Edpm, valkoinen | AB4LFP JCNBY12752 BY127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Pyöreä€952.47
JUSTRITE BY12755 Hävitysturvallinen tölkki, 5 gallonaa, Ptfe ja Edpm, valkoinen | AB4LFQ JCNBY12755 BY127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Pyöreä€862.39
JUSTRITE PP12752 HPLC Turvallinen hävityssäiliö, 2 gallonaa, Edpm, valkoinen | AB4LFR JCNPP12752 PP127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Pyöreä€745.32
JUSTRITE PP12755 HPLC Turvallinen hävityssäiliö, 5 gallonaa, Edpm, valkoinen | AB4LFT JCNPP12755 PP127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Pyöreä€728.86
JUSTRITE TF12752 HPLC Turvallinen hävityssäiliö, 2 gallonaa, Ptfe, valkoinen | AB4LFU JCNTF12752 TF127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Pyöreä€1,308.73
JUSTRITE 12165 HPLC Turvallinen hävityssäiliö, sisäänvirtaus, pyöreä polyesteri, 2 gallonaa, valkoinen | CD8CDQ 121653 / 8 "2 gal.3.65 "Ruostumaton teräs, polypropeeni14.75 "EDPM12 "Pyöreä€924.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE TF12755 HPLC-turvallinen hävityssäiliö, 5 gallonaa, Ptfe, valkoinen
€1,247.28 / yksikkö