JUSTRITE TF12752 HPLC Turvallinen hävityssäiliö, 2 gallonaa, Ptfe, valkoinen | AB4LFU JCNTF12752

JUSTRITE TF12752 HPLC-turvallinen hävityssäiliö, 2 gallonaa, Ptfe, valkoinen

Varastossa
Tuote: AB4LFU Malli: TF12752Ristiviite: JCNTF12752

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,308.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHPLC-jätepurkki
Koko2 gal.
VäriValkoinen
VäriperheLäpinäkyvä valkoinen
Irrota materiaalipolypropeeni
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko3.65 "
SuodatinmateriaaliHiili
AsennustyyppiPikakytkentä
Liekinsammuttimen materiaaliRuostumaton teräs
Korkeus14.75 "
Materiaalipolyeteeni
Ei sisällyLetkut
Liitosten lukumäärä2
Dia ulkopuolella.12 "
TiivistemateriaaliPTFE
MuotoPyöreä
Putki sisäpuolella Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi39233090900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ihanteellinen HPLC-jätesovelluksiin: Hands-free-liuottimen keräys: Liuotin virtaa vapaasti prosessistasi säiliöön letkun kautta, joten se soveltuu joko pumppusyötteisiin tai painovoimavirtaus-HPLC-jätemenetelmiin. Kaksi irrotettavaa liitintä, yksi imu- ja yksi tuuletusaukko, eliminoivat vastapaineen nestevirtauksen poistolinjassa ja tarjoavat hallitun höyryn käsittelyn. Läpinäkyvä polyeteenisäiliö mahdollistaa nestetason nopean visuaalisen tarkastuksen. Kaatosuutin on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetun liekinsammuttimen avulla, joka luotettavasti haihduttaa lämpöä estäen takaiskun syttymisen. Jousikuormitettu, tiivistetty kansi avautuu automaattisesti räjähdyksen estämiseksi. Hallitse hajuja yhdistelmä-/hiilisuodattimella. Siinä on Quick-Disconnect-järjestelmä.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen HPLC jätesovelluksiin
  • Tarjoaa hands-free-liuottimien keräämisen
  • Kestävä ja turvallinen
  • Sisältää pikakatkaisujärjestelmän

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki sisäpuolella Dia.KokoTäytä kaatoreiän kokoAsennusmateriaaliKorkeusO-renkaan materiaaliDia ulkopuolella.MuotoHinta
JUSTRITE 12160 HPLC Turvallinen hävityssäiliö, 1 gallona, ​​Edpm | AB4LFK JCN12160WH 12160-1 gal.1.45 "polypropeeni12.75 "-7.75 "Soikea€460.50
JUSTRITE BY12752 Hävitysturvallinen tölkki, 2 gallonaa, Ptfe ja Edpm, valkoinen | AB4LFP JCNBY12752 BY127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Pyöreä€952.47
JUSTRITE BY12755 Hävitysturvallinen tölkki, 5 gallonaa, Ptfe ja Edpm, valkoinen | AB4LFQ JCNBY12755 BY127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Pyöreä€862.39
JUSTRITE PP12752 HPLC Turvallinen hävityssäiliö, 2 gallonaa, Edpm, valkoinen | AB4LFR JCNPP12752 PP127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Pyöreä€745.32
JUSTRITE PP12755 HPLC Turvallinen hävityssäiliö, 5 gallonaa, Edpm, valkoinen | AB4LFT JCNPP12755 PP127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Pyöreä€728.86
JUSTRITE TF12755 HPLC Turvallinen hävityssäiliö, 5 gallona, ​​Ptfe, valkoinen | AB4LFV JCNTF12755 TF127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Pyöreä€1,247.28
JUSTRITE 12165 HPLC Turvallinen hävityssäiliö, sisäänvirtaus, pyöreä polyesteri, 2 gallonaa, valkoinen | CD8CDQ 121653 / 8 "2 gal.3.65 "Ruostumaton teräs, polypropeeni14.75 "EDPM12 "Pyöreä€924.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE TF12752 HPLC-turvallinen hävityssäiliö, 2 gallonaa, Ptfe, valkoinen
€1,308.73 / yksikkö