JUSTRITE QS2000 hätäsäiliösuihku silmä-/kasvopesulla, teräsrunko, 520 gallonaa, 110V | CH6GBD

JUSTRITE QS2000 hätäsäiliösuihku silmien/kasvojen pesulla, teräsrunko, 520 gallonaa, 110 V

Varastossa
Tuote: CH6GBD Malli: QS2000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€46,864.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä
Koko520 gal.
VäriMulticolor
Syvyys60.2 "
Sähkölaitteiden luokitusYleinen tarkoitus
Silmien/kasvojen aktivointimenetelmäNosta kansi ylös
Silmien/kasvojen pesukulhon syvyys7.5 "
Silmien/kasvojen pesukulhon leveys14 "
Eyewash Bowl -materiaaliGRP
SilmienhuuhtelumateriaaliRuostumaton teräs
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus50/60 Hz
Lämmityskuorma1700W
LämmitystyyppiSähkövastus
Korkeus146.9 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Materiaalin ominaisuudetKeskitiheys, raskas käyttö
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
Max. Käyttöpaine145 psi
Min. Ympäristön lämpötila14 astetta F
Min. Käyttöpaine8 psi
AsennustyyppiLattia
SuutinluokkaGrade 6
Suuttimen materiaaliNylon
Toiminnan kesto15 min.
Vaihe1
Putkiston materiaaliUPVC, ruostumaton teräs
Rose Dia.10.5 "
Suihkun aktivointimenetelmäTyöntöpalkki
Suihkuventtiilin materiaaliPVC
Säiliön kotelon materiaaliGRP
Tankin kannen materiaaliGRP
Säiliömateriaalipolyeteeni
Jännite110V AC
Water Flow Silmät/kasvot3 gpm
Water Flow suihku/vartalo20 gpm
Veden sisääntulon tyyppiFNPT
Leveys82.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 765

Tuotteen yksityiskohdat:

Hätäsäiliösuihkut ovat välttämättömiä turvallisten työskentelyolosuhteiden takaamiseksi, kun vedenpaine on riittämätön tai kun vesijohdon turvasuihkun käyttö on epäkäytännöllistä. 528 gallonan (2000 litran) suihku on suunniteltu täyttämään ja ylittämään ANSI- ja eurooppalaiset standardit tarjoamalla haaleaa vettä yli 15 minuutin ajan taatulla virtauksella 20 gallonaa (76 litraa) minuutissa, vaikka vesijohtoa ei olisikaan. Integroitu sähkövastus, yleiskäyttöinen 110 V, jota ohjataan kaksoisturvatermostaatilla, pitää veden eristetyssä säiliössä tasaisen haaleana. Hätätilanteessa suihku aktivoituu nopeasti yksinkertaisella paniikkitangon painalluksella. Tarkoitettu käytettäväksi sovelluksissa, joiden lämpötila on 14°F(-10°C) - 104°C (40°C). Asennus vaaditaan. Sähkönsyöttö: 110V yksivaiheinen, 60/50Hz

Ominaisuudet:

  • Suorakaiteen muotoiset onttoprofiiliset galvanoidut kehykset ovat maanjäristyksen kestäviä ja ovat Kalifornian rakennusmääräysten mukaisia
  • Sisään asennettu, peitetty GRP-komposiittisilmän/kasvonpesuyksikkö suojaa pölyltä ja roskilta
  • Matalapaineinen suihkuruusu tuottaa suuria määriä vettä tasaisessa kuviossa, joka ei vahingoita käyttäjää
  • Ulkoinen vesitason ilmaisin näyttää säiliön pinnan
  • Valmiina nopeaan toimitukseen - pakattu edulliseen kuljetukseen ja asennukseen paikan päällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusToiminnan kestoLeveysHinta
JUSTRITE QS1200 hätäsäiliösuihku silmä-/kasvopesulla, teräsrunko, 317 gallonaa, 110 V | CH6GBC QS1200317 gal.61 "139 "13 min.67 "€40,113.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE QS2000 hätäsäiliösuihku silmien/kasvojen pesulla, teräsrunko, 520 gallonaa, 110 V
€46,864.36 / yksikkö