JUSTRITE 911091 Palamaton ulompi turvakaappi räjähdyssuojalla, 9 rumpua

Tuote: CD8CZN Malli: 911091
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€27,261.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko9000 lbs.
Väriluu
Oven korkeus80 "
Oven saranaOikea
OvityyppiStandardi
Oven leveys42 "
Rummun kapasiteetti55 gal.
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys86 "
Ulkopuolinen korkeus99 "
Ulkoleveys91 "
Sisäsyvyys78 "
Sisäkorkeus84 "
Sisäleveys78 "
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Paneelin koko(1) 48 "x 60"
Tallennuskapasiteetti296 ov. Sisään.
Öljyn kapasiteetti198 gal.
Altaan syvyys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1110.6
Laivan korkeus (cm)246.38
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)231.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa ihmisiä ja ympäristöä ja täytä vakuutusvaatimukset varastoimalla vaarallisia materiaaleja kestäviin, FM-hyväksyttyihin ulkoilulokeroihin. Palamaton rakenne, paksu teräs ja sisäänrakennettu toissijainen suojakotelo, jokainen kaappi on täysin EPA 40 CFR-, NFPA 30- ja NFPA 1 -määräysten mukainen. Oikea kemikaalien varastointi vähentää myrkytysvaaraa ja onnettomuuksia, minimoi kemikaalien saastumisen ja ehkäisee ei-toivottuja kalliita sakkoja. Jokaisessa kaapissa on luonnollinen ilmanvaihto, NFPA 704 -timanttitarra sisällön tunnistamiseen, ankkurointilevyt alaspidon suojaamiseksi ja useita staattisia maadoitusliitäntöjä maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi. Trukin kanavat mahdollistavat helpon siirron. Valitse räjähdyssuojapaneelit erittäin haihtuvien luokan 1A varastointiin tai luokkien 1A ja 1B syttyvien aineiden annostelemiseen NFPA:n määrittelemällä tavalla – tarkista aina paikalliselta viranomaiselta, jolla on toimivalta varmistaa turvallisuus noudattamalla kaikkia paikallisia määräyksiä, mukaan lukien asianmukaiset alennusvaatimukset.

Ominaisuudet:

  • Turvallinen ja turvallinen vaarallisten/kemikaalien varastointiratkaisu
  • Räjähdyssuojapaneelit, jotka on suunniteltu vapautumaan 20 psf:llä
  • Vankka raskas rakenne
  • Täyttää EPA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -vaatimukset; FM-hyväksytty
  • Muokattavissa useilla valinnaisilla ominaisuuksilla ja lisävarusteilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAltaan syvyysKokoOven korkeusSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysTallennuskapasiteettiÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 911021 Palamaton ulkoinen turvakaappi, jossa räjähdyskuori, 2 rumpua | CD8CZG 91102113.5 "2000 lbs.51 "30 "55.5 "54 "52 ov. Sisään.120 gal.€15,368.18
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 911041 Palamaton ulkoinen turvakaappi, jossa räjähdyssuoja, 4 rumpua | CD8CZJ 9110417"4000 lbs.51 "54 "62 "54 "105 ov. Sisään.99 gal.€17,773.64
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 911061 Palamaton ulkoinen turvakaappi, jossa räjähdyssuoja, 6 rumpua | CD8CZL 9110617"6000 lbs.80 "54 "84 "78 "205 ov. Sisään.140 gal.€21,782.73
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 911121 Palamaton ulkoinen turvakaappi, jossa räjähdyskuori, 12 rumpua | CD8CZQ 9111217"12000 lbs.80 "102 "84 "78 "387 ov. Sisään.253 gal.€32,874.55
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 911161 Palamaton ulompi turvakaappi, jossa räjähdyssuoja, 16 rumpua | CD8CZT 9111617"16000 lbs.80 "102 "84 "102 "506 ov. Sisään.326 gal.€42,496.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 911091 Palamaton ulompi turvakaappi räjähdyssuojalla, 9 rumpua
€27,261.82 / yksikkö