JUSTRITE 899300 rumputurvakaappi, manuaalinen sulkeminen, tilavuus 200L, koko 1270 x 762 x 1219mm, keltainen | AB4LEC JCB8993001, 8993001

JUSTRITE 899300 rumputurvakaappi, manuaalinen sulkeminen, tilavuus 200 litraa, koko 1270 x 762 x 1219 mm, keltainen

Varastossa
Tuote: AB4LEC Malli: 899300Ristiviite: JCB8993001, 8993001

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,041.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora rummun turvakaappi
Säädettävät hyllytEi
Koko55 gal.
VäriKeltainen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys48 "
Ulkopuolinen korkeus50 "
Ulkoleveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys44.8 "
Sisäkorkeus46.4 "
Sisäleveys27 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Kuormalavan määrä1
Turvakaapin sovellusVaarallisten jätteiden ja rummun säilytyskaappi
Turvakaapin tyyppiVaakasuora rumpu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 163.8
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi94032080900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suurempien määrien syttyvien liuottimien varastointiin raskaaseen käyttöön tarkoitettua rumputurvakaappia on saatavana useissa eri tyyleissä ja koossa. Rakennettu samojen korkeiden standardien mukaisesti kuin pienemmät Classic-turvakaapit, vahvistettu nestetiivis kaivo sisältää roiskeita. Saatavilla on joukko rumputarvikkeita ja -laitteita, jotka varmistavat turvallisuuden ja mukavuuden vaarallisten aineiden tynnyreitä säilytettäessä ja käsiteltäessä. Sijoita vaakasuuntaiset tynnyrit turvallisesti käytettäväksi painovoima-annosteluissa. Sisäpuolella on tilaa tippa-kannulle ja siinä on kiskoja, jotka ohjaavat rumputelineen (myydään erikseen alla) paikalleen. Manuaalisesti sulkeutuvat ovet avautuvat täydet 180 astetta ja lukittuvat itsestään, kun niitä painetaan kiinni. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Käytä rumpujen säilytykseen tai jakeluasemana
  • Käytetään painovoima-virtausannostelusovelluksissa
  • FM-hyväksytty
  • Kymmenen vuoden takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiHinta
JUSTRITE 899320 rumputurvakaappi, 1 vaakasuora rumpu, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 55 gallonaa, keltainen | AF4YVJ JCB8993201, 8993201 899320Itsesulkeutuminen€4,132.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 899300 rumputurvakaappi, manuaalinen sulkeminen, tilavuus 200 litraa, koko 1270 x 762 x 1219 mm, keltainen
€4,041.83 / yksikkö