ICS 701-A PAKETTI 15 BETONIA Betoniketjusaha, 15 tuuman tanko Lg, 6.5 hevosvoimaa, 5, 700 rpm | CR4KAY 49AJ36

ICS 701-A PAKETTI 15 BETONIA Betoniketjusaha, 15 tuuman tanko Lg, 6.5 hevosvoimaa, 5, 700 rpm

Varastossa
Tuote: CR4KAY Malli: 701-A PAKKAUS 15 BETONIARistiviite: 49AJ36

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,224.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ICS 701-A POWERHEAD Betoniketjusaha, 6.5 hevosvoimaa, 5, 700 rpm | CR4KAZ 49AJ34 701-A POWERHEAD€10,127.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICS 701-A PAKETTI 15 BETONIA Betoniketjusaha, 15 tuuman tanko Lg, 6.5 hevosvoimaa, 5, 700 rpm
€11,224.62 / yksikkö