JUSTRITE 899320 rumputurvakaappi, 1 vaakasuora rumpu, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 55 gallonaa, keltainen | AF4YVJ JCB8993201, 8993201

JUSTRITE 899320 rumputurvakaappi, 1 vaakasuora rumpu, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 55 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AF4YVJ Malli: 899320Ristiviite: JCB8993201, 8993201

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,132.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora rummun turvakaappi
Säädettävät hyllytEi
Koko55 gal.
VäriKeltainen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys48 "
Ulkopuolinen korkeus50 "
Ulkoleveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys44.8 "
Sisäkorkeus46.4 "
Sisäleveys27 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Kuormalavan määrä1
Turvakaapin sovellusVaarallisten jätteiden ja rummun säilytyskaappi
Turvakaapin tyyppiVaakasuora rumpu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 170.1
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi94032080900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

For storage of larger quantities of flammable solvents, the heavy-duty Drum Safety Cabinet is available in many styles and sizes. Built to the same high standards as the smaller Classic Safety Cabinets, a reinforced liquid-tight sump contains spills. An array of drum accessories and equipment is available to ensure safety and convenience when storing and handling drums of hazardous materials. Safely house horizontal drums for use in gravity-flow dispensing applications. The interior provides space for a drip-can and includes tracks to guide drum cradle (sold separately below) into position. Self-close doors shut and latch automatically when a fusible link melts at 165?F (74?C) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Ominaisuudet:

  • Käytä rumpujen säilytykseen tai jakeluasemana
  • Käytetään painovoima-virtausannostelusovelluksissa
  • FM-hyväksytty
  • Kymmenen vuoden takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiHinta
JUSTRITE 899300 rumputurvakaappi, manuaalinen sulkeminen, tilavuus 200L, koko 1270 x 762 x 1219mm, keltainen | AB4LEC JCB8993001, 8993001 899300manuaalinen€4,041.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 899320 rumputurvakaappi, 1 vaakasuora rumpu, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 55 gallonaa, keltainen
€4,132.12 / yksikkö