JUSTRITE 896220 Turvakaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea, 55 gallonaa, keltainen | CD8CWZ

JUSTRITE 896220 Turvakaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea, 55 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CWZ Malli: 896220

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,985.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora rummun turvakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko55 gal.
VäriKeltainen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys34 "
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys30.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 156.15
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suurempien määrien syttyvien liuottimien varastointiin raskaaseen käyttöön tarkoitettua rumputurvakaappia on saatavana useissa eri tyyleissä ja koossa. Rakennettu samojen korkeiden standardien mukaisesti kuin pienemmät Classic-turvakaapit, vahvistettu nestetiivis kaivo sisältää roiskeita. Saatavilla on joukko rumputarvikkeita ja -laitteita, jotka varmistavat turvallisuuden ja mukavuuden vaarallisten aineiden tynnyreitä säilytettäessä ja käsiteltäessä. Käytä näitä pystysuuntaisia ​​rumpujen turvakaappeja 30–55 gallonan (110–200 litran) tynnyrien turvalliseen säilyttämiseen. Irrotettava, säädettävä, puolisyvä hylly tarjoaa riittävästi ylätilaa pumpulla tai suppilolla varustetun rummun sijoittamiseen, joten kaappia voidaan käyttää pumppaus- tai jätteenkeräysasemana, ja sen avulla voit myös säilyttää luokan III materiaaleja tai varaosia. Saatavana rullakokoonpanoilla tai ilman, jotta raskaita rumpuja siirretään helposti. FM hyväksytty.

Ominaisuudet:

  • Säilytä liuottimella täytetyt tynnyrit turvallisesti
  • Saatavana useissa eri tyyleissä ja koossa
  • Käsin sulkeutuvat tai itsestään sulkeutuvat ovet
  • FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriOvityyppiSuorittaa loppuunSisäsyvyysSisäleveysÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 899071 Turvakaappi, 2 rumpua pystysuoraan, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, punainen | AA6ADJ 13M576 89907160 gal.punainenItsesulkeutuminenPuuteroitu30.3 "39.5 "10.72 gal.€4,799.42
JUSTRITE 899120 Turvakaappi, 2 rumpua pystysuoraan, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 110 gallonaa, keltainen | AA6ADP 13M581 / 8991201 899120110 gal.KeltainenItsesulkeutuminenPuuteroitu30.3 "56 "14.98 gal.€5,885.95
JUSTRITE 896200 rumputurvakaappi, manuaalinen sulkeminen, tilavuus 200L, koko 1651 x 864 x 864 mm, keltainen | AB4LED JCB8962001, 8962001 89620055 gal.KeltainenmanuaalinenPuuteroitu30.3 "30.8 "-€2,900.66
JUSTRITE 899160 Syttyvä kaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 110 gallonaa, keltainen | AB4LEX 1YNH2 899160110 gal.KeltainenmanuaalinenPuuteroitu30.3 "56 "-€5,716.38
JUSTRITE 896270 Tulenarka turvakaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea, 55 gallonaa, keltainen | AD8BLY 4HTX2 89627055 gal.KeltainenItsesulkeutuminenPuuteroitu30.3 "30.8 "-€3,397.10
JUSTRITE 899170 Syttyvä kaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea pystysuorassa, 55 gallonaa, keltainen | AF2NEB 6VTG5 / 8991701 899170110 gal.KeltainenItsesulkeutuminenEpoksi, Polyesterijauhemaalattu30.3 "56 "-€6,516.92
JUSTRITE 896201 Pysty rumpukaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 55 gallonaa, punainen | CD8CWU 89620155 gal.punainenmanuaalinen-30.3 "30.8 "-€2,881.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 896220 Turvakaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea, 55 gallonaa, keltainen
€2,985.82 / yksikkö