JUSTRITE 896270 Tulenarka turvakaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea, 55 gallonaa, keltainen | AD8BLY 4HTX2

JUSTRITE 896270 Tulenarka turvakaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea, 55 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AD8BLY Malli: 896270Ristiviite: 4HTX2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,397.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora rummun turvakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko55 gal.
VäriKeltainen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys34 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys30.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä1
Turvakaapin sovellusVaarallisten jätteiden ja rummun säilytyskaappi
Turvakaapin tyyppiPystyrumpu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 190.8
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 896270 syttyvä turvakaappi on ihanteellinen 30-55 gallonan (110-200 L) pystytynnyreiden turvalliseen säilyttämiseen. Sitä voidaan käyttää myös pumppaus- tai jätteenkeräysasemana, mikä mahdollistaa luokan III materiaalien tai varaosien varastoinnin.

Ominaisuudet:

  • Justrite 896270 syttyvä turvakaappi on valmistettu tukevasta 18 gaugen teräksestä, mikä tarjoaa erinomaisen kestävyyden ja lujuuden kestämään syttyviin nesteisiin liittyviä mahdollisia vaaroja ja tarjoaa pitkäkestoisen suojan.
  • Se on varustettu vahvistetulla nestetiiviillä pohjalla, joka estää tehokkaasti kaikki roiskeet tai vuodot, mikä estää syttyvien nesteiden leviämisen ja varmistaa, että mahdolliset vahingossa roiskeet pysyvät turvallisesti kaapin sisällä.
  • Tässä turvakaapissa on irrotettava ja säädettävä puolisyvä hylly, joka tarjoaa runsaasti ylätilaa pumpulla tai suppilolla varustetun rummun sijoittamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppisiä ovia käytetään tässä Justrite 896270 syttyvässä turvakaapissa?

V. Tässä 425 lb:n Justrite-turvakaapissa on 2 itsestään sulkeutuvaa ovea ja rullakokoonpanot, jotka helpottavat raskaiden, nesteellä täytettyjen tynnyrien siirtämistä.

K. Mikä on tämän Justrite 896270 syttyvän turvakaapin säilytyskapasiteetti?

V. Sen tilavuus on 200 litraa.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sopivaa Justrite-turvakaappia?

A.

  • Koko
  • Mitat
  • Materiaali
  • Turvaominaisuudet
  • Asiaankuuluvat turvallisuusstandardit

K. Kuinka huoltan tätä Justrite 896270 syttyvää turvakaappia?

A.

  • Säännölliset tarkastukset: Suorita kaapin säännölliset tarkastukset vaurioiden, kuten kolhujen, korroosion tai kuluneiden osien tunnistamiseksi.
  • Puhdistus: Pidä kotelo puhtaana pyyhkimällä se miedolla pesuaineella ja vedellä.
  • Tiivisteiden huolto: Tarkista ja vaihda vaurioituneet tai kuluneet tiivisteet varmistaaksesi asianmukaisen suojauksen.
  • Tarran näkyvyys: Varmista, että kaikki kotelossa olevat tarrat ja merkinnät ovat näkyvissä ja luettavissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriOvityyppiSuorittaa loppuunSisäsyvyysSisäleveysÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 899071 Turvakaappi, 2 rumpua pystysuoraan, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, punainen | AA6ADJ 13M576 89907160 gal.punainenItsesulkeutuminenPuuteroitu30.3 "39.5 "10.72 gal.€4,799.42
JUSTRITE 899120 Turvakaappi, 2 rumpua pystysuoraan, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 110 gallonaa, keltainen | AA6ADP 13M581 / 8991201 899120110 gal.KeltainenItsesulkeutuminenPuuteroitu30.3 "56 "14.98 gal.€5,885.95
JUSTRITE 896200 rumputurvakaappi, manuaalinen sulkeminen, tilavuus 200L, koko 1651 x 864 x 864 mm, keltainen | AB4LED JCB8962001, 8962001 89620055 gal.KeltainenmanuaalinenPuuteroitu30.3 "30.8 "-€2,900.66
JUSTRITE 899160 Syttyvä kaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 110 gallonaa, keltainen | AB4LEX 1YNH2 899160110 gal.KeltainenmanuaalinenPuuteroitu30.3 "56 "-€5,716.38
JUSTRITE 899170 Syttyvä kaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea pystysuorassa, 55 gallonaa, keltainen | AF2NEB 6VTG5 / 8991701 899170110 gal.KeltainenItsesulkeutuminenEpoksi, Polyesterijauhemaalattu30.3 "56 "-€6,516.92
JUSTRITE 896201 Pysty rumpukaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 55 gallonaa, punainen | CD8CWU 89620155 gal.punainenmanuaalinen-30.3 "30.8 "-€2,881.53
JUSTRITE 896203 Pysty rumpukaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 55 gallonaa, harmaa | CD8CWW 89620355 gal.Harmaamanuaalinen-30.3 "30.8 "-€2,583.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 896270 Tulenarka turvakaappi, 1 rumpu pystysuora, 1 hylly, 2 ovea, 55 gallonaa, keltainen
€3,397.10 / yksikkö