JUSTRITE 896081 Tulenarka turvakaappi, 2 hyllyä, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, 60 gallonaa, punainen | CD8CWQ

JUSTRITE 896081 Syttyvä turvakaappi, 2 hyllyä, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, 60 gallonaa, punainen

Varastossa
Tuote: CD8CWQ Malli: 896081

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,525.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko60 gal.
Väripunainen
OvityyppiLiukuva itsesulkeutuva
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys34 "
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys30.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.3
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 896081 syttyvää turvakaappia käytetään laboratorioissa, tuotantolaitoksissa ja autokorjaamoissa happojen, torjunta-aineiden, maalien, musteen ja muiden vaarallisten syttyvien aineiden varastointiin.

Ominaisuudet:

  • Justrite 896081 syttyvä turvakaappi sisältää 18-mittarin paksuisen kaksoiseinän, jossa on 38 mm eristävä ilmatila, joka suojaa paloa vastaan.
  • Siinä on patentoitu U-Loc-kahva, jossa on sylinterilukko ja vikasietoinen sulkemismekanismi, joka varmistaa lukitusjärjestelmän luotettavan toiminnan jokaisessa toimenpiteessä ilman häiriötä.
  • Tässä Sure-Grip EX -kaapissa on Haz-Alert heijastavat varoitustarrat, jotka tarjoavat hyvän näkyvyyden sähkökatkoksen aikana, kun se valaistaan ​​taskulampulla.
  • Siinä on manuaalinen ovi, joka voi avautua jopa 140 astetta, ja itsestään sulkeutuva ovi, joka sulkeutuu ja lukittuu automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 asteen F lämpötilassa palovaaran aikana.
  • Tämä kaappi on varustettu kahdella tuuletusaukolla ja liekinsammuttimella, joka mahdollistaa asianmukaisen ilmanvaihdon ja mahdollisesti haitallisten höyryjen vapautumisen ja ylläpitää turvallisen työympäristön estämällä syttyvien tai vaarallisten kaasujen kertymisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän palavan Sure-Grip EX -turvakaapin säilytyskapasiteetti?

V. Tämän 2 hyllyn turvakaapin kokonaissäilytyskapasiteetti on 60 gallonaa.

K. Onko tämä turvakaappi korroosionkestävä?

V. Siinä on lyijytön epoksi-/polyesterijauhemaalattu viimeistely, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sopivaa Justrite 896081 syttyvää turvakaappia?

A.

  • Materiaali
  • Koko
  • Mitat
  • Turvaominaisuudet.
  • Turvallisuusmääräykset

K. Kuinka huoltaa Justrite 896081 classic -turvakaappi?

A.

  • Suorita kaapin säännölliset tarkastukset vaurioiden, kuten kolhujen, korroosion tai kuluneiden osien, havaitsemiseksi.
  • Pidä kaappi puhtaana pyyhkimällä se miedolla pesuaineella ja vedellä.
  • Tarkista ja vaihda vaurioituneet tai kuluneet tiivisteet varmistaaksesi asianmukaisen suojauksen.
  • Varmista, että kaikki kotelossa olevat tarrat ja merkinnät ovat näkyvissä ja luettavissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräTurvakaapin sovellusTurvakaapin tyyppiÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 893300 Tulenarka kaappi, manuaalinen sulku, 1 hylly, 30 gallonaa, 889 x 914 x 610 mm koko, keltainen | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.Keltainen21Syttyvä kaappiStandardi19L€1,428.00
JUSTRITE 893301 Tulenarka kaappi, manuaalinen kiinni, 1 hylly, 30 gallonaa, 35 tuuman korkeus, punainen | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.punainen21Syttyvä kaappiSlimline5.15 gal.€2,201.96
JUSTRITE 8945053 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, valkoinen | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Valkoinen22Syttyvä kaappiStandardi5.15 gal.€2,504.28
JUSTRITE 899021 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 90 gallonaa, punainen | AA6ADF 13M573 899021Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.punainen22Syttyvä kaappiStandardi10.72 gal.€3,971.39
JUSTRITE 894580 Tulenarka turvakaappi, 2 hyllyä, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, 45 gallonaa, keltainen | AB4LDY 1YNE7 894580Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Keltainen12Syttyvä kaappiStandardi-€3,587.46
JUSTRITE 896020 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, 1651 x 864 x 864 mm koko, keltainen | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Syttyvä nesteturvallisuuskaappi60 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€2,891.24
JUSTRITE 899000 Syttyvä Kaappi, Manuaalinen Sulje, 2 Hyllyä, 90 Gallonaa, 1651 x 1092 x 864 mm Koko, Keltainen | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€3,711.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 896081 Syttyvä turvakaappi, 2 hyllyä, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, 60 gallonaa, punainen
€4,525.43 / yksikkö