ACME ELECTRIC DTFA72S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 7.5kVA | BC9YZP

ACME ELECTRIC DTFA72S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 7.5kVA

Varastossa
Tuote: BC9YZP Malli: DTFA72S

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,089.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaajuusmuuttajan eristysmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus15.21 "
kVA-luokitus7.5 kVA
Pituus7.37 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite230V
Toisiojännite230Y / 133V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys19.25 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 230 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 230/133 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämitysmateriaalirakentaminenKorkeusPituusMaks. LämpötilaAsennustyyppiNEMA-luokitusLeveysHinta
ACME ELECTRIC DTFA0514S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 51kVA | BC9DXN DTFA0514SAlumiiniVentilated29.9 "22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 228.15 "€4,515.80
ACME ELECTRIC DTFA0142S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 14kVA | BC9KZK DTFA0142SAlumiinikapseloitu18.86 "9.03 "115 astetta CLattiaNema 3R20.3 "€2,351.36
ACME ELECTRIC DTFA0274S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 27kVA | BD2DRM DTFA0274SAlumiiniVentilated25.5 "19.37 "150 astetta CLattiaNEMA 224.39 "€3,552.53
ACME ELECTRIC DTFA0754S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 75kVA | BD2VQB DTFA0754SAlumiiniVentilated29.9 "22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 228.15 "€5,031.43
ACME ELECTRIC DTFA01754S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 175kVA | BD2YGX DTFA01754SAlumiiniVentilated41.52 "29.88 "150 astetta CLattiaNEMA 232.9 "€10,066.28
ACME ELECTRIC DTFA0634S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 63kVA | BD2ZFB DTFA0634SAlumiiniVentilated29.9 "22.37 "150 astetta CLattiaNEMA 228.15 "€4,754.93
ACME ELECTRIC DTFA02204S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 220kVA | BD3MVU DTFA02204SAlumiiniVentilated41.52 "29.88 "150 astetta CLattiaNEMA 232.9 "€10,620.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC DTFA72S käyttöeristysmuuntaja, kolmivaiheinen, 230/230V, 7.5kVA
€2,089.43 / yksikkö