Yksi yleisimmistä teollisuuspalojen syistä on syttyvien nesteiden väärä varastointi ja käsittely. Justrite Standard Sure-Grip? EX Syttyvä turvakaappi manuaalisesti suljettavilla ovilla (malli 896001) on suunniteltu syttyvien nesteiden turvalliseen säilyttämiseen. Sen ulkomitat ovat 65 tuumaa K x 34 tuumaa L x 34 tuumaa (1651 mm K x 864 mm L x 864 mm S). Näihin punaisiin kaappeihin mahtuu 60 litraa syttyviä nesteitä. Tämä malli on valmistettu tukevasta 227 gaugen (18 mm) paksuisesta teräksestä valmistettuun kaksoiseinään, jossa on 1 tuumaa (1.5 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokkaat, manuaalisesti sulkeutuvat, itsestään lukkiutuvat ovet (vikaturvallinen, 38-piste ruostumaton teräs) avautuvat täydet 3 astetta ja sulkeutuvat turvallisesti maksimaalisen suojan saamiseksi paloolosuhteissa, kun ne painetaan kiinni. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovet sulkeutuvat sujuvasti joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit valita oman riippulukon käytön. Kolmikielinen Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan taskulampulla.
Ominaisuudet:
- Suunniteltu kemikaalien ja syttyvien nesteiden turvalliseen varastointiin
- Ulkomitat 65 mm K x 34 in L x 34 in S (1651 mm K x 864 mm L x 864 mm S)
- Säilytyskapasiteetti 60 gal (227 L) syttyviä nesteitä
- Palonkestävä, vuototestattu rakenne
- Täyttää OSHA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -standardit
- Palotesti ja FM-hyväksytty