Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO BBS-100 Pneumaattinen vibraattori 20 Lb 12000vpm 60 Psi | AE9NYG 6L759

VIBCO BBS-100 Pneumaattinen tärinä 20 Lb 12000vpm 60 Psi

Varastossa
Tuote: AE9NYG Malli: BBS-100Ristiviite: 6L759

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti200 lb
CFM @ 60 psi5
dB @ 60 psi66
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus20 lb
KoteloAlumiini
Tuloaukko1 / 8 "NPT
Max. Paine60 psi
Maks. Lämpötila350-astetta F
AsennusYksi pultti
AsennuslevyMyydään erikseen
Äänenvaimennin1A325
Poistoportti1 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus3.25 "
kokonaisleveys1.625 "
Nopeus @ 60 psi12,000 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO BBS-190 Pneumaattinen tärytin 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi | AD8BHE 4HT88 BBS-19080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"€312.44
VIBCO BBS-130 Pneumaattinen tärytin 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NYH 6L760 BBS-13080 psi2.25 "3.75 "1.875 "€227.93
VIBCO BBS-160 Pneumaattinen tärytin 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AE9NYJ 6L761 BBS-16080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"€331.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO BBS-100 Pneumaattinen tärinä 20 Lb 12000vpm 60 Psi
€290.69 / yksikkö