JUSTRITE 895403 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalisesti suljettava, 54 gallonaa, harmaa | CD8CVR

JUSTRITE 895403 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 54 gallonaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CD8CVR Malli: 895403

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,856.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko54 gal.
VäriHarmaa
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys23.25 "
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys20 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Saat arvokasta säilytystilaa, vaikka lattiatilaa on vähän. Justrite Sure-Grip? EX Slimline -turvakaappi 1 manuaalisesti suljettavalla ovella (malli 895403) on suunniteltu syttyvien nesteiden turvalliseen varastointiin ja erottamiseen laboratorio-, rakennus- tai teknisissä tiloissa, joissa lattiatila on rajallinen. Se sopii tasaisesti 60 tai 90 gallin (227 tai 341 litran) kaapin rinnalle, mikä helpottaa varastotilan laajentamista olemassa olevan kaappijärjestelmän rinnalle. Kaapin pienempi jalanjälki mahdollistaa sijoittamisen laboratorioihin, tutkimus- ja kehitystiloihin, autotalliin, konepajoihin ja muihin. Sen ulkomitat ovat 65 tuumaa K x 23.25 tuumaa L x 34 tuumaa (1651 mm K x 591 mm L x 864 mm S). Näihin harmaisiin kaappeihin mahtuu 54 litraa syttyviä nesteitä. Tämä malli on valmistettu tukevasta 204 gaugen (18 mm) paksuisesta teräksestä valmistettuun kaksoiseinään, jossa on 1 tuumaa (1.5 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokas, manuaalisesti sulkeutuva, itsestään lukittuva yksiovi (vikaturvallinen, 38-piste ruostumaton teräs) avautuu täysin 3 astetta ja sulkeutuu turvallisesti maksimaalisen suojan saamiseksi paloolosuhteissa, kun se painetaan kiinni. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovi sulkeutuu sujuvasti joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit valita oman riippulukon käytön. Kolmikielinen Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla.

Ominaisuudet:

  • Syttyvien aineiden turvalliseen varastointiin, kun lattiatilaa on vähän, tai varaston laajentamiseen
  • Ulkomitat 65 mm K x 23.25 in L x 34 in S (1651 mm K x 591 mm L x 864 mm S)
  • Ohut, kompakti muotoilu säilyttää 54 litraa syttyviä nesteitä
  • Palonkestävä, vuototestattu rakenne
  • Täyttää OSHA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -standardit
  • Palotesti ja FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOvityyppiHinta
JUSTRITE 895401 Syttyvä kaappi, 54 gallonaa, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, punainen | AA6ACT 13M561 895401punainenmanuaalinen€3,579.42
JUSTRITE 895400 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalisesti suljettava, 54 gallonaa, keltainen | CD8CVP 8954001 895400Keltainenmanuaalinen€2,544.44
JUSTRITE 895405 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 54 gallonaa, valkoinen | CD8CVT 895405Valkoinenmanuaalinen€2,856.00
JUSTRITE 895420 Slimline turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 3 hyllyä, 54 gallonaa, koko 1651 x 591 x 864 mm, keltainen | CD8CVW JCB8954201, 8954201 895420KeltainenItsesulkeutuminen€3,748.78
JUSTRITE 895421 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 54 gallonaa, punainen | CD8CVX 895421punainenItsesulkeutuminen€3,740.80
JUSTRITE 895423 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 54 gallonaa, harmaa | CD8CVZ 895423HarmaaItsesulkeutuminen€3,245.45
JUSTRITE 895425 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 54 gallonaa, valkoinen | CD8CWA 895425ValkoinenItsesulkeutuminen€3,245.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 895403 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 54 gallonaa, harmaa
€2,856.00 / yksikkö