JUSTRITE 895401 Syttyvä kaappi, 54 gallonaa, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, punainen | AA6ACT 13M561

JUSTRITE 895401 Syttyvä kaappi, 54 gallonaa, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, punainen

Varastossa
Tuote: AA6ACT Malli: 895401Ristiviite: 13M561

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,579.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko54 gal.
Väripunainen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys23.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys20 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä3
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiSlimline
Öljyn kapasiteetti5.4 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 134.1
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 895401 syttyvää turvakaappia käytetään eri teollisuudenaloilla, kuten valmistus-, auto- ja kemianteollisuudessa palavien nesteiden ja kemikaalien turvalliseen varastointiin ja käsittelyyn, mikä varmistaa turvallisuusmääräysten noudattamisen ja vähentää tulipalon ja onnettomuusriskiä. Se on ihanteellinen liuottimien ja syttyvien nesteiden turvalliseen säilytykseen työtasoilla.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 18 gauge paksu teräksinen kaksoisseinä, jossa on 1.5 tuuman eristävä ilmatila palonkestoa varten.
  • Tämä turvakaappi on täysin hitsattu, ei niitattu rakenne, joka säilyttää yksikön suorakulmaisen pidennetyn käyttöiän ja paremman suojan.
  • Se on varustettu itsestään sulkeutuvalla ovella, joka avautuu 180 astetta toiminnan parantamiseksi.
  • Tässä turvakaapissa on lisäksi patentoitu piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi, joka mahdollistaa esteettömän pääsyn hyllytilaan.
  • Siinä on jatkuva pianon sarana, joka varmistaa ovien sujuvan sulkeutumisen.
  • Tämän turvakaapin mukana tulee U-Loc-kahva, joka varmistaa automaattisen pyörimisen pakollisen salvan lukitsemiseksi.
  • Se on varustettu sylinterilukolla ja avainsarjalla suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Tämän turvakaapin mukana tulee Haz-Alert heijastavat varoitustarrat, joissa lukee SYNTYVÄ? PIDÄ TULI POISSA, jotka ovat näkyvissä tulipalon aikana tai sähkökatkon aikana taskulampun avulla.
  • Se on integroitu galvanoidusta teräksestä valmistettuun SpillSlope-hyllyyn, joka on suunniteltu ohjaamaan roiskeet taakse ja pohjalle 2 tuuman vuototestattua pohjaa EPA-vaatimusten täyttämiseksi.
  • Tässä kaapissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa ja sisäänrakennettu maadoitusliitin.
  • Siinä on lyijytön epoksi-/polyesterijauhemaali, joka parantaa kemikaalien ja korroosionkestävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän syttyvän kaapin?

A.

  • Poista kaikki kotelon sisältö ja varmista, että se on tyhjä ennen puhdistamista.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja.
  • Pyyhi roiskeet tai roskat pois puhtaalla liinalla tai paperipyyhkeellä.
  • Laimenna mieto pesuaine tai suositeltu puhdistusliuos lämpimään veteen.
  • Hankaa sisäpinnat varovasti sienellä tai liinalla.
  • Huuhtele sisäpinnat perusteellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi mahdolliset jäämät.
  • Kuivaa kaappi huolellisesti puhtaalla liinalla tai anna sen kuivua kokonaan ilmassa.
  • Tarkista säännöllisesti kotelon vaurioiden, kuten kolhujen, ruosteen tai irtonaisten osien, varalta.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon turvakaappia valittaessa?

A.

  • Etsi kaappeja, joissa on asianmukainen eristys ja palonkestävät ominaisuudet suojataksesi palovaaroilta.
  • Ota huomioon kaapin säilytyskapasiteetti sen mukaan, kuinka paljon vaarallisia materiaaleja sinun on varastoitava.
  • Varmista, että turvakaappi täyttää asiaankuuluvat turvallisuusstandardit ja -määräykset.
  • Arvioi kaapin tuuletustoimintojen tarve vaarallisten savujen tai höyryjen kertymisen estämiseksi.
  • Harkitse kaappeja, joissa on turvalliset lukitusmekanismit estämään luvattoman pääsyn vaarallisiin materiaaleihin.
  • Etsi säädettävät hyllyt tai osastot järjestäytyneen säilytyksen ja helpon pääsyn takaamiseksi.
  • Valitse kaapit, joissa on selkeät merkinnät ja turvakyltit vaarallisten materiaalien tunnistamiseksi.
  • Arvioi puhdistuksen ja huollon helppous, mukaan lukien irrotettavat hyllyt tai helposti puhdistettavat pinnat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOvityyppiHinta
JUSTRITE 895400 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalisesti suljettava, 54 gallonaa, keltainen | CD8CVP 8954001 895400Keltainenmanuaalinen€2,544.44
JUSTRITE 895403 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalisesti suljettava, 54 gallonaa, harmaa | CD8CVR 895403Harmaamanuaalinen€2,856.00
JUSTRITE 895405 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 54 gallonaa, valkoinen | CD8CVT 895405Valkoinenmanuaalinen€2,856.00
JUSTRITE 895420 Slimline turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 3 hyllyä, 54 gallonaa, koko 1651 x 591 x 864 mm, keltainen | CD8CVW JCB8954201, 8954201 895420KeltainenItsesulkeutuminen€3,748.78
JUSTRITE 895421 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 54 gallonaa, punainen | CD8CVX 895421punainenItsesulkeutuminen€3,740.80
JUSTRITE 895423 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 54 gallonaa, harmaa | CD8CVZ 895423HarmaaItsesulkeutuminen€3,245.45
JUSTRITE 895425 Tulenarka turvakaappi, 3 hyllyä, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 54 gallonaa, valkoinen | CD8CWA 895425ValkoinenItsesulkeutuminen€3,245.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 895401 Syttyvä kaappi, 54 gallonaa, 3 hyllyä, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, punainen
€3,579.42 / yksikkö