JUSTRITE 894505 Tulenarka turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, valkoinen | CD8CUW 8945051

JUSTRITE 894505 Tulenarka turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: CD8CUW Malli: 894505Ristiviite: 8945051

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,659.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko45 gal.
VäriValkoinen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.7
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Yksi yleisimmistä teollisuuspalojen syistä on syttyvien nesteiden väärä varastointi ja käsittely. Justrite Standard Sure-Grip? EX Syttyvä turvakaappi manuaalisesti suljettavilla ovilla (malli 894505) on suunniteltu syttyvien nesteiden turvalliseen säilyttämiseen. Sen ulkomitat ovat 65 tuumaa K x 43 tuumaa L x 18 tuumaa (1651 mm K x 1092 mm L x 457 mm S). Näihin valkoisiin kaappeihin mahtuu 45 litraa syttyviä nesteitä. Tämä malli on valmistettu tukevasta 170 gaugen (18 mm) paksuisesta teräksestä valmistettuun kaksoiseinään, jossa on 1 tuuman (1.5 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokkaat, manuaalisesti sulkeutuvat, itsestään lukkiutuvat ovet (vikaturvallinen, 38-pisteinen ruostumaton teräs) avautuvat täydet 3 astetta ja sulkeutuvat turvallisesti maksimaalisen suojan saamiseksi palo-olosuhteissa, kun ne painetaan kiinni. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovet sulkeutuvat sujuvasti joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit valita oman riippulukon käytön. Kolmikielinen Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla.

Ominaisuudet:

  • Suunniteltu kemikaalien ja syttyvien nesteiden turvalliseen varastointiin
  • Ulkomitat 65 mm K x 43 in L x 18 in S (1651 mm K x 1092 mm L x 457 mm S)
  • Säilytyskapasiteetti 45 gal (170 L) syttyviä nesteitä
  • Palonkestävä, vuototestattu rakenne
  • Täyttää OSHA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -standardit
  • Palotesti ja FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräTurvakaapin sovellusTurvakaapin tyyppiÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 893300 Tulenarka kaappi, manuaalinen sulku, 1 hylly, 30 gallonaa, 889 x 914 x 610 mm koko, keltainen | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.Keltainen21Syttyvä kaappiStandardi19L€1,428.00
JUSTRITE 893301 Tulenarka kaappi, manuaalinen kiinni, 1 hylly, 30 gallonaa, 35 tuuman korkeus, punainen | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.punainen21Syttyvä kaappiSlimline5.15 gal.€2,201.96
JUSTRITE 8945053 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, valkoinen | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Valkoinen22Syttyvä kaappiStandardi5.15 gal.€2,504.28
JUSTRITE 899021 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 90 gallonaa, punainen | AA6ADF 13M573 899021Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.punainen22Syttyvä kaappiStandardi10.72 gal.€3,971.39
JUSTRITE 894580 Tulenarka turvakaappi, 2 hyllyä, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, 45 gallonaa, keltainen | AB4LDY 1YNE7 894580Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Keltainen12Syttyvä kaappiStandardi-€3,587.46
JUSTRITE 896020 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, 1651 x 864 x 864 mm koko, keltainen | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Syttyvä nesteturvallisuuskaappi60 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€2,891.24
JUSTRITE 899000 Syttyvä Kaappi, Manuaalinen Sulje, 2 Hyllyä, 90 Gallonaa, 1651 x 1092 x 864 mm Koko, Keltainen | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€3,711.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 894505 Tulenarka turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, valkoinen
€1,659.00 / yksikkö