JUSTRITE 891321 Tulenarka turvakaappi, 12 gallonaa, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, punainen | CD8CQR

JUSTRITE 891321 Tulenarka turvakaappi, 12 gallonaa, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, punainen

Varastossa
Tuote: CD8CQR Malli: 891321

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,737.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytEi
Koko12 gal.
Väripunainen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus18 "
Ulkoleveys43 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus13 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.315
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 891321 syttyvä turvakaappi on ihanteellinen happojen, torjunta-aineiden, maalien, musteen ja muiden vaarallisten syttyvien aineiden säilyttämiseen tulenkestävässä tilassa äärimmäisen turvallisuuden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Justrite 891321 syttyvä turvakaappi sisältää 18-mittarin paksuisen kaksoiseinän, jossa on 38 mm eristävä ilmatila, joka suojaa paloa vastaan.
  • Siinä on Haz-Alert heijastavat varoitustarrat, jotka tarjoavat paremman näkyvyyden sähkökatkoksen aikana, kun se valaistaan ​​taskulampulla.
  • Tämän Sure-Grip EX Piggyback -kaapin mukana tulee manuaalinen ovi, joka voi avautua jopa 140 astetta, ja itsestään sulkeutuva ovi, joka sulkeutuu ja lukittuu automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 asteen F lämpötilassa palovaaran aikana.
  • Siinä on patentoitu U-Loc-kahva, jossa on sylinterilukko ja vikasietoinen sulkemismekanismi, joka varmistaa lukitusjärjestelmän luotettavan toiminnan jokaisessa toimenpiteessä ilman häiriötä.
  • Tämä kaappi on varustettu kahdella tuuletusaukolla ja liekinsammuttimella, joka mahdollistaa asianmukaisen ilmanvaihdon ja mahdollisesti haitallisten höyryjen vapautumisen ja ylläpitää turvallisen työympäristön estämällä syttyvien tai vaarallisten kaasujen kertymisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sopivaa Justrite 891321 syttyvää turvakaappia?

A.

  • Koko
  • Mitat
  • Materiaali
  • Turvaominaisuudet.
  • Asiaankuuluvat turvallisuusstandardit

K. Onko tämä turvakaappi korroosionkestävä?

V. Siinä on lyijytön epoksi-/polyesterijauhemaalattu viimeistely, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.

K. Mitä huoltoa Justrite 894500 Classic -turvakaappi vaatii?

A.

  • Suorita kaapin säännölliset tarkastukset havaitaksesi mahdolliset vauriot, kuten kolhut, korroosio tai kuluneet osat.
  • Pidä kaappi puhtaana pyyhkimällä se miedolla pesuaineella ja vedellä.
  • Tarkista ja vaihda vaurioituneet tai kuluneet tiivisteet varmistaaksesi asianmukaisen suojauksen.
  • Varmista, että kaikki kotelossa olevat tarrat ja merkinnät ovat näkyvissä ja luettavissa.

K. Mikä on tämän turvakaapin säilytyskapasiteetti?

V. Sen säilytystilavuus on 45 litraa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävät hyllytKokoVäriOvityyppiSisäkorkeusHinta
JUSTRITE 891700 Turvakaappi, Manuaalisesti suljettava, 2 ovea, 64L tilavuus, 610 x 1092 x 457mm koko, keltainen | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Kyllä17 gal.Keltainenmanuaalinen19.5 "€1,867.75
JUSTRITE 891720 Turvakaappi, 2 ovea, Itsesulkeutuva, Tilavuus 64L, Koko 610 x 1092 x 457mm, Keltainen | AB4LFB JCB8917201, 8917201 891720Kyllä17 gal.KeltainenItsesulkeutuminen19.5 "€1,817.26
JUSTRITE 891701 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 17 gallonaa, punainen | AD8BLP 4HTW3 891701Kyllä17 gal.punainenmanuaalinen19.5 "€1,999.48
JUSTRITE 891721 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 17 gallonaa, punainen | AD8BLV 4HTW8 891721Kyllä17 gal.punainenItsesulkeutuminen19.5 "€1,945.34
JUSTRITE 891300 Turvakaappi, 12 gallonaa, manuaalinen sulkeminen, 43 x 18 x 18 tuumaa, 2 ovea, keltainen | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Ei12 gal.Keltainenmanuaalinen13 "€1,663.00
JUSTRITE 891301 Tulenarka turvakaappi, 2-ovinen, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa, punainen | CD8CQL 8913011 891301Ei12 gal.punainenmanuaalinen13 "€1,726.04
JUSTRITE 891303 Tulenarka turvakaappi, 12 gallonaa, 2 ovea, manuaalisesti suljettava, harmaa | CD8CQN 8913031 891303Ei12 gal.Harmaamanuaalinen13 "€1,060.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 891321 Tulenarka turvakaappi, 12 gallonaa, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, punainen
€1,737.72 / yksikkö