JUSTRITE 7225140 Turvapurkki laboratorioihin, hana, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​punainen | AE4LYN JCN7225140, 7225140Z

JUSTRITE 7225140 Turvapurkki laboratorioihin, hana, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​punainen

Varastossa
Tuote: AE4LYN Malli: 7225140Ristiviite: JCN7225140, 7225140Z

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I hanan turvakannu
Koko2.5 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Hanan materiaaliMessinki
Täytä kaatoreiän koko1.68 "
Korkeus11.5 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7225140 -turvapurkkia käytetään vaarallisten nesteiden annosteluun laboratorioympäristöissä sekä lääke- ja teollisuussovelluksissa. Se varmistaa nesteen turvallisen siirron koeputkiin, pulloihin ja dekantterilasiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on itsestään sulkeutuva täyttösuutin, joka estää roiskeet ja varmistaa turvallisen nesteen siirron.
  • Tässä turvapurkissa on paineenalennuskorkki, joka vapauttaa muodostuneen paineen ja ehkäisee mahdollisia vaaroja annosteltaessa vaarallisia nesteitä.
  • Sen mukana tulee ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka estää palavien nesteiden syttymisen ja säilyttää turvallisuuden annostelun aikana.
  • Tässä turvassa voi lisäksi olla itsestään sulkeutuva hana kätevää ja ongelmatonta annostelua varten.
  • Se on integroitu kannessa olevaan alipaineventtiiliin, joka varmistaa tasaisen nesteen virtauksen ja estää alipaineen muodostumisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni tätä turvatölkkiä?

A.

  • Käytä henkilönsuojaimia
  • Tunne kemialliset ominaisuudet
  • Ilmanvaihto
  • Vältä sekoittamista
  • Noudata määräyksiä
  • Merkitse säiliöt
  • Käytä suppiloa ja alustaa
  • Vältä ylitäyttöä
  • Kiinnitä kansi vaarojen välttämiseksi
  • Hätäsuunnitelma
  • koulutus
  • Tarkista turvallisuus voi

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon turvatölkin valinnassa?

A.

  • Materiaalien yhteensopivuus
  • Koko ja kapasiteetti
  • Turvaominaisuudet
  • Säännösten noudattaminen
  • Ergonomia ja käsittely
  • Kestävyys ja huolto
  • Sisällön tyyppi
  • Ympäristövaikutus

K. Milloin minun pitäisi vaihtaa Justrite 7225140 -turvapurkki?

A. Vaihda, kun siinä on näkyviä vaurioita, kuten kolhuja, ruostetta tai korroosiota, ja jos se vuotaa tai jos se ei enää täytä turvallisuusstandardeja ja -määräyksiä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKorkeusHinta
JUSTRITE 7150150 Turvakanisteri, jäykkäpohja messinkihana, tyyppi I, 5 gallonaa, punainen | AB4LFH JCN7150150, 7150150Z 71501505 gal.1.58 "16.875 "€292.16
JUSTRITE 7150140 Turvapurkki laboratorioille, pohjahana, tyyppi I, 5 gallona, ​​punainen | AC8JFX JCN7150140 71501405 gal.1.58 "16.875 "€416.23
JUSTRITE 7225150 Turvakanisteri, jäykkäpohja messinkihana, tyyppi I, 2-1/2 gallonaa, punainen | AE4LYQ JCN7225150, 7225150Z 72251502.5 gal.1.68 "11.5 "€335.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7225140 Turvapurkki laboratorioihin, hana, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​punainen
€326.31 / yksikkö