JUSTRITE 7150150 Turvakanisteri, jäykkäpohja messinkihana, tyyppi I, 5 gallonaa, punainen | AB4LFH JCN7150150, 7150150Z

JUSTRITE 7150150 Turvapurkki, jäykkäpohjainen messinkihana, tyyppi I, 5 gallonaa, punainen

Varastossa
Tuote: AB4LFH Malli: 7150150Ristiviite: JCN7150150, 7150150Z

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I hanan turvakannu
Koko5 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Hanan materiaaliMessinki
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Korkeus16.875 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justriten teräslaboratorion turvatölkeissä on kaikki Type I -tölkkien edut. Lisäominaisuudet tekevät näistä laboratorioammattilaisten valinnan vaarallisten nesteiden turvalliseen annostelemiseen koeputkiin, pieniin pulloihin ja dekantterilasiin. Täyttöputkissa on itsestään sulkeutuvat paineenalennuskorkit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut liekinsammuttimet. Näissä tölkeissä on myös alipaineventtiili kannessa tasaista nesteen virtausta varten, ja itsestään sulkeutuvat hanat, jotka takaavat ongelmattoman annostelun. Tölkit pienemmällä hanalla nro 08540 tarjoavat helpomman annostelun laboratorioympäristöissä, kun taas nro 08902 hana soveltuu paremmin raskaaseen, teollisuuskäyttöön. Hyllytölkeissä on nro 08902 hana, joka on asennettu 2 tuumaa pohjan yläpuolelle, jotta tölkkejä ei tarvitse nostaa annostelun aikana. FM hyväksytty

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen laboratorioon
  • Itsesulkeutuvat paineenalennuskorkit
  • Tyhjiöventtiili kannen sisällä
  • Hana asennettu 2 tuumaa pohjan yläpuolelle
  • FM hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKorkeusHinta
JUSTRITE 7150140 Turvapurkki laboratorioille, pohjahana, tyyppi I, 5 gallona, ​​punainen | AC8JFX JCN7150140 71501405 gal.1.58 "16.875 "€416.23
JUSTRITE 7225140 Turvapurkki laboratorioihin, hana, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​punainen | AE4LYN JCN7225140, 7225140Z 72251402.5 gal.1.68 "11.5 "€326.31
JUSTRITE 7225150 Turvakanisteri, jäykkäpohja messinkihana, tyyppi I, 2-1/2 gallonaa, punainen | AE4LYQ JCN7225150, 7225150Z 72251502.5 gal.1.68 "11.5 "€335.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7150150 Turvapurkki, jäykkäpohjainen messinkihana, tyyppi I, 5 gallonaa, punainen
€292.16 / yksikkö