JUSTRITE 7150146 Turvapurkki, kallistettava jalusta, hana, tyyppi I, 5 gallonaa, punainen | AD2DQR JCN7150146

JUSTRITE 7150146 Turvapurkki, kallistettava jalustalla, hana, tyyppi I, 5 gallona, ​​punainen

Varastossa
Tuote: AD2DQR Malli: 7150146Ristiviite: JCN7150146

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€511.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I hanan turvakannu
Koko5 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Hanan materiaaliMessinki
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Korkeus15.875 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justriten teräslaboratorion turvatölkeissä on kaikki Type I -tölkkien edut. Lisäominaisuudet tekevät näistä laboratorioammattilaisten valinnan vaarallisten nesteiden turvalliseen annostelemiseen koeputkiin, pieniin pulloihin ja dekantterilasiin. Täyttöputkissa on itsestään sulkeutuvat paineenalennuskorkit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut liekinsammuttimet. Näissä tölkeissä on myös alipaineventtiili kannessa tasaista nestevirtausta varten ja itsestään sulkeutuvat hanat, jotka takaavat ongelmattoman annostelun. Tölkit pienemmällä hanalla nro 08540 tarjoavat helpomman annostelun laboratorioympäristöissä, kun taas hana nro 08902 soveltuu paremmin raskaaseen, teollisuuskäyttöön. Tilt Cansissa on 08540 hana päällä ja tölkki lepää tukevassa metallitelineessä. Telineen pohjan mitat ovat 13-13/16" x 14" (351mm x 356mm). FM hyväksytty

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen laboratorioon
  • Itsesulkeutuvat paineenalennuskorkit
  • Tyhjiöventtiili kannen sisällä
  • Päälle asennettu hana
  • Säiliö lepää tukevassa metallitelineessä
  • FM hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
JUSTRITE 7150147 Turvakanisteri, Top Messinkihana, Tyyppi I, 5 Gallona, ​​Korkeus 15-7/8 tuumaa, Punainen | AA4ZYZ 13M474 7150147Tyypin I turvakannu€317.34
JUSTRITE 7150157 Turvapurkki, pohjahana, tyyppi I, 5 gallona, ​​punainen | AD2DQZ 3NJY9 7150157Tyypin I hanan turvakannu€323.78
JUSTRITE 7150156 Turvakanisteri, ylähana, tyyppi I, 5 gallona, ​​punainen | AD2DTH JCN7150156 7150156Tyypin I hanan turvakannu€546.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7150146 Turvapurkki, kallistettava jalustalla, hana, tyyppi I, 5 gallona, ​​punainen
€511.39 / yksikkö