BUSSMANN FLM-sarjan urossulakkeet


Suodattaa
Rungon materiaali: Muovi , Vartalo tyyli: Terä , Väri/viimeistely: Harmaa , Syvyys: 3 / 4 " , Halkaisija: Ei sovellettavissa , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz TRM , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Asennustyyli: Säilytyslaatikko , Pakkauskoko: 10 , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Lopetustyyppi: Kasettilaatikon terä , Tyyppi: Urospuolinen sulake
TyyliMalliLeveysVärikoodiNykyinen arvosteluSulakevahvistimetKorkeusKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta (ei alv)
A
FLM-80
0.88 "Musta80A800.5 "10 kAIC1.75 "32V DC-€12.38
B
FLM-60
1"Keltainen-60-1 kA 32 VDC1.7 "32 VDC€13.60
C
FLM-100
1"sininen-100-1 kA 32 VDC1.7 "32 VDC€12.38
D
FLM-30
1"Vaaleanpunainen-30-1 kA 32 VDC1.7 "32 VDC€14.28
E
FLM-120
22.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€19.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?