A B Hälytystyyppi: Matalan paineen hälytyspilli , Tapauksen aineisto: polykarbonaatti , Tiivisteen materiaali: Kumi , Korkeus: 13 " Sisältää: Painemittarit, paineenalennusventtiili, jakotukki ja kotelo , Max. Ilmavirta: 80 CFM @ 110 psi , Max. Ilmavirtaus @ paine: 80 CFM @ 110 psi , Max. Ilmaletkun koko: 300 ft. , Max. Poistopaine: 125 psi , Min. Letkun tunnus: 1 / 2 " , Poistosarjan numero: 4 , Myyntipisteiden määrä: 1 , Painealue: 0 - 160 psi , paineensäädin: 0 - 125 psi , Säätimen painealue: 0 - 125 psi , Säätimen tyyppi: Säädettävä , Ylipaineventtiilin paine: 125 psi , Venttiilin paine: 125 psi