TMI 999-00541 Rip-A-Strip-korvausreikä 8 tuumaa kirkas | AH6YKF 36LT45

TMI 999-00541 Rip-A-Strip Vaihtouurrettu 8 tuumaa kirkas

Varastossa
Tuote: AH6YKF Malli: 999-00541Ristiviite: 36LT45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtonauhat
SovellusmenetelmäStandardi
Kiinnitysreikä Dia.3 / 8 "
Nauhojen määrä7
Roll pituus75ft.
Nauhan väriPoista valinta
Nauhan pituus10 jalkaa 3 "
NauhamateriaaliPVC
Nauhan paksuus0.08 "
Kaistaleen tyyppijoustin
Nauhan leveys8"
Temp. alue0 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4075
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)41.15
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rulla / nauha: Rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNauhojen määräNauhan paksuusNauhan leveysPkg. MääräHinta
TMI 999-00540 Rip-A-Strip Replacement Smooth 8 tuuman kirkas | AH6YKE 36LT44 999-0054070.08 "8"1€183.66
TMI 999-00544 Vaihtoliuska sileä 12 tuuman punainen hitsaus PK5 | AH6YKJ 36LT48 999-0054450.12 "12 "1€178.97
TMI 999-00007 Vaihtonauhat, 12 tuuman nauhan leveys, 0.12 tuuman nauhan paksuus, kirkas, nauha, 5 PK | CU6TMK 3TA98 999-00007---1€252.18
TMI 999-00658 Vaihtonauhat, 12 tuuman nauhan leveys, 0.12 tuuman nauha paksu, kirkas, nauha, esirei'itetty | CU6TML 52NM20 999-00658---1€253.02
TMI 999-00651 Vaihtonauhat, 12 tuuman nauhan leveys, 0.12 tuuman nauha paksu, kirkas, nauha, esirei'itetty | CU6TMM 52NM13 999-00651---1€284.16
TMI 999-00006 Vaihtonauhat, 12 tuuman nauhan leveys, 0.12 tuuman nauha paksu, kirkas, nauha, esirei'itetty | CU6TMN 3TA97 999-00006---5€204.26
TMI 999-00652 Vaihtonauhat, 12 tuuman nauhan leveys, 0.12 tuuman nauha paksu, kirkas, nauha, esirei'itetty | CU6TMP 52NM14 999-00652---1€339.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00541 Rip-A-Strip Vaihtouurrettu 8 tuumaa kirkas
€207.53 / yksikkö