Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 29053 hyllytaso turvakaappiin, 45 gallonaa, keltainen | CH6GHJ

JUSTRITE 29053 Sump hyllyalusta turvakaappiin, 45 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CH6GHJ Malli: 29053
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
€237.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyalusta
Koko30, 40, 45 gal.
VäriKeltainen
Syvyys13.5 "
Pituus38.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725

Tuotteen yksityiskohdat:

Keltainen polyeteenikaukalo ja -allasyhdistelmä sopii hyllylle #29937. Käytä 2 ovisen turvakaapin kanssa, joiden koko on 30, 40 ja 45 gallonaa. Sopii myös 17 gallonan Piggyback-turvakaappiin.

Ominaisuudet:

  • Keltainen väri parantaa näkyvyyttä
  • Sopii turvakaapin pohjakaivon sisään lisäsuojaakseen
  • Sopii 30, 40 ja 45 gallonan turvakaappiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyyshyödytPituusKantavuusLeveysHinta
JUSTRITE 25994 Hyllyalusta, polyeteeni, 26-1/8 tuuman leveys | AA4ZVL 13M390 25994-Valkoinen18.125 "-26.125 "6 lbs.-€543.24
JUSTRITE 25996 Hyllyalusta, Polyeteeni, Leveys 44-1/8 tuumaa | AA4ZVM 13M391 25996-Valkoinen18.125 "-44.125 "8 lbs.-€609.75
JUSTRITE 29962 Lokero 30 ja 45 gallonan kaappiin, 38-3/4 tuuman leveys | AA4ZXT JCB29962WH 29962-Valkoinen14 "17, 30 ja 45 gal., 43" leveät kaapit-3 lbs.39.375 "€142.99
JUSTRITE 29965 alusta 22 gallonan kaappiin, 802 x 457mm koko | AA4ZXU JCB29965WH, 25965 2996522 gal.Valkoinen18.5 "--6 lbs.31.12 "€81.00
JUSTRITE 29968 Lokero 12 gallonan kaappiin, 18-1/2 tuuman leveys | AA4ZXV JCB29968WH 29968-Valkoinen29.5 "-29.75 "4 lbs.18.5 "€37.72
JUSTRITE 29972 Lokero 90 gallonan kaappiin, leveys 38-1/2 tuumaa | AA4ZXW JCB29972WH 29972-Valkoinen29 "90 gal., 43" leveät kaapit-10 lbs.39.375 "€760.26
JUSTRITE 25993 tarjotin, höyrystin, polyeteeni | CD8CEQ 25993-Valkoinen18.125 "-20.125 "--€399.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29053 Sump hyllyalusta turvakaappiin, 45 gallonaa, keltainen
€237.58 / yksikkö