Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 25993 tarjotin, höyrystin, polyeteeni | CD8CEQ

JUSTRITE 25993 Tarjotin, savukuppi, polyeteeni

Varastossa
Tuote: CD8CEQ Malli: 25993

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyalusta
VäriValkoinen
Syvyys18.125 "
Pituus20.125 "
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa työntekijöitä, vähennä paloriskejä ja paranna tuottavuutta säilyttämällä syttyviä polttoaineita ja kemikaaleja koodinmukaisissa turvakaapeissa. Suunniteltu täyttämään OSHA- ja NFPA-standardit, Sure-Grip? EX-kaapit on valmistettu tukevasta 18 gaugen (1 mm) paksuisesta kaksoiseinästä, hitsatusta teräksestä, jossa on 1-1/2" (38 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Tehokkaat, itselukeutuvat ovet sulkeutuvat helposti ja varmasti maksimaalisen suojan palo-olosuhteissa. Vikaturvallinen sulkemismekanismi varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi U-Loc?-kahvassa on sylinterilukko ja avainsarja tai se hyväksyy valinnaisen riippulukon . Haz-Alert™ heijastavat varoitustarrat ovat hyvin näkyvissä tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Patentoidut SpillSlope™ galvanoidut teräshyllyt ohjaavat roiskeet tiiviin 2" (51 mm) pohjakaivon taakse ja pohjalle. Ne säädellään 3" (76 mm) keskipisteillä monipuolista säilytystä varten. Kaapeissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa, maadoitusliitin ja kolmikielinen varoitustarra. Kestävä lyijytön epoksi/polyesteri pulverimaalaus tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Kaikki kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu. Itsesulkeutuvat mallit täyttävät myös NFPA1:n ja kansainvälisen palosäännöstön. Ne sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:ssa ) Ainutlaatuinen, piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön.

Ominaisuudet:

  • Polyeteenialustat voidaan sijoittaa hyllyjen päälle lisäsuojaakseen korroosiota vastaan
  • Hieman kaareva reuna antaa lisäsuojaa vuotoja ja roiskeita vastaan
  • Sopii hyllymallin nro 29950 tai 15 gallonan vetokoukun alla oleviin kaappeihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyyshyödytPituusKantavuusLeveysHinta
JUSTRITE 25994 Hyllyalusta, polyeteeni, 26-1/8 tuuman leveys | AA4ZVL 13M390 25994-Valkoinen18.125 "-26.125 "6 lbs.-€477.75
JUSTRITE 25996 Hyllyalusta, Polyeteeni, Leveys 44-1/8 tuumaa | AA4ZVM 13M391 25996-Valkoinen18.125 "-44.125 "8 lbs.-€548.39
JUSTRITE 29962 Lokero 30 ja 45 gallonan kaappiin, 38-3/4 tuuman leveys | AA4ZXT JCB29962WH 29962-Valkoinen14 "17, 30 ja 45 gal., 43" leveät kaapit-3 lbs.39.375 "€142.99
JUSTRITE 29965 alusta 22 gallonan kaappiin, 802 x 457mm koko | AA4ZXU JCB29965WH, 25965 2996522 gal.Valkoinen18.5 "--6 lbs.31.12 "€81.00
JUSTRITE 29968 Lokero 12 gallonan kaappiin, 18-1/2 tuuman leveys | AA4ZXV JCB29968WH 29968-Valkoinen29.5 "-29.75 "4 lbs.18.5 "€37.72
JUSTRITE 29972 Lokero 90 gallonan kaappiin, leveys 38-1/2 tuumaa | AA4ZXW JCB29972WH 29972-Valkoinen29 "90 gal., 43" leveät kaapit-10 lbs.39.375 "€760.26
JUSTRITE 29050 Hyllyhylly turvakaappiin, 2/4 gallonaa, keltainen | CH6GHF 290502 gal.Keltainen13 "----€141.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 25993 Tarjotin, savukuppi, polyeteeni
€399.52 / yksikkö