JUSTRITE 28687 ramppi 2 rummulle ja suuremmalle keräyskeskukselle, musta | AE4MGP JEN28687BL

JUSTRITE 28687 Ramppi 2 rummulle ja suuremmalle keräyskeskukselle, musta

Varastossa
Tuote: AE4MGP Malli: 28687Ristiviite: JEN28687BL

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€642.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeräyskeskuksen ramppi
VäriMusta
Syvyys33 "
Korkeus6.25 "
Kantavuus1000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Kuormalavan määrä10
Prosentti kierrätetty100%
SarjatEcoPolyBlend
Temp. alue-30 astetta 120 asteeseen. F
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi39269097900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite ramppi 2 rummulle ja suuremmalle EcoPolyBlendille? Keräyskeskukset (musta - malli 28687) mahdollistavat raskaiden rumpujen lataamisen ja purkamisen keskuksiin helposti. Aseta ramppi minne tahansa 2-rummun tai suuremman kokoamiskeskuksen kohdalle, jotta jokapäiväinen materiaalinkäsittely on helpompaa ja turvallisempaa. Jokaisen rampin mitat ovat 48 tuumaa L x 33 tuumaa S x 6.25 tuumaa (1219 mm x 838 mm x 159 mm), nettopaino 41.0 lb (18.6 kg) ja turvallinen sallittu tasaisesti jakautunut kuorma 1000 lb (454 kg) perustuu käyttölämpötila-alueeseen -30 °F - 120 °F (-39 °C - 49 °C). Miksi tarvitset sitä? Keräyskeskuksien käyttö on tärkeää tynnyreiden vuotojen ja läikkymisen vähentämiseksi, mutta jos et pysty helposti lataamaan tynnyreitä niihin, se voi johtaa tarpeettomiin roiskeisiin. Justrite-rampeissa on liukumattomat rivat, jotka mahdollistavat helpon pääsyn rumpujen siirtämiseen keräyskeskuksiin ja niistä pois, mikä tekee niistä ihanteellisen lisäyksen parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta useilla tasoilla. Vaikeusasteen helpottaminen vähentää liikkuviin tynnyreihin liittyvää riskiä, ​​erityisesti vaarallisilla nesteillä täytettyjen tynnyreiden kanssa, ja parantaa tuntuvasti koko vuotojen torjuntajärjestelmääsi.

Ominaisuudet:

  • Suunniteltu erityisesti drumson EcoPolyBlendin lataamiseen ja purkamiseen? keräyskeskukset
  • Liukumattomat rivat tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden rumpujen liikkumiselle
  • Kantavuus 1000 lb (454 kg)
  • Valmistettu 100 % kierrätetystä polyeteenistä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE 28650 Ramppi 2 rumpulle ja suuremmalle keräyskeskukselle, polyeteeni, keltainen | AE2CXX JEN28650YL 28650Keltainen€293.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28687 Ramppi 2 rummulle ja suuremmalle keräyskeskukselle, musta
€642.94 / yksikkö